Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wieland WST Anschlussklemmen, geschirmt Einfach, Federklemme


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8328961
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     Z2.803.3310.0
EAN/GTIN:
     5059040997097
Suchbegriffe:
Schirmanschlussklemme
Schirmklemme
schirmanschlussklemme wieland
schirmanschlussklemme
Anzahl Ebenen = Einfach
Serie = WST
Anschlussart = Federklemme
Raster = 36mm

Schirmungsanschlussklemmen. Schirmunganschlussklemmenblöcke zur Montage auf Sammelschienen. ; 832-8955 832-8955 – für Kabeldurchmesser: 3–8 mm ; 832-8959 832-8959 – für Kabeldurchmesser: 4–13,5 mm ; 832-8968 832-8968 – für Kabeldurchmesser: 10–20 mm ; 832-8961 832-8961 – für Kabeldurchmesser: 15–32 mm ; 832-8965 832-8965 – für Kabeldurchmesser: 3–8 mm ; 832-8974 832-8974 – für Kabeldurchmesser: 4–13,5 mm ; 832-8977 832-8977 – für Kabeldurchmesser: 10–20 mm ; 832-8971 832-8971 – für Kabeldurchmesser: 15–32 mm ; 832-8980 832-8980 – für Kabeldurchmesser: 3–8 mm ; 832-8983 832-8983 – für Kabeldurchmesser: 4–13,5 mm ; 832-8987 832-8987 – für Kabeldurchmesser: 10–20 mm ; 832-8996 832-8996 – für Kabeldurchmesser: 15–32 mm ; 832-8999 832-8999 – für Kabeldurchmesser: 3–8 mm ; 832-8993 832-8993 – für Kabeldurchmesser: 4–13,5 mm ; 832-9006 832-9006 – für Kabeldurchmesser: 10–20 mm
Weitere Informationen:
Anzahl Ebenen:
Einfach
Serie:
WST
Anschlussart:
Federklemme
Raster:
36mm
Weitere Suchbegriffe: 8328961, Steckverbinder, Anschlussklemmenblöcke, Anschlussklemmenblöcke für DIN-Schienen, Wieland, Z280333100, Connectors, Terminal Blocks, DIN Rail Terminal Blocks, Z280333100WST32
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 3,239*
€ 4,459*
10
€ 5,00*
ab € 3,916*
€ 5,306*
10
Frei Haus
ab € 4,033*
€ 5,453*
17 Tage
unbekannt
10
€ 6,50*
ab € 5,9146*
€ 7,9046*
Lager 108
2
€ 8,95*
ab € 11,74*
€ 11,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 11,74*
€ 13,97
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 23,48* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.