Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wieland WST Anschlussklemmen, geschirmt Einfach, Federklemme


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8328993
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     Z2.803.6110.0
EAN/GTIN:
     5059040995970
Suchbegriffe:
8328993
Steckverbinder
Anschlussklemmenblöcke
Anschlussklemmenblöcke für DIN-Schi...
Anzahl Ebenen = Einfach
Serie = WST
Anschlussart = Federklemme
Raster = 19mm

Schirmungsanschlussklemmen. Schirmunganschlussklemmenblöcke zur Montage auf Sammelschienen. ; 832-8955 832-8955 – für Kabeldurchmesser: 3–8 mm ; 832-8959 832-8959 – für Kabeldurchmesser: 4–13,5 mm ; 832-8968 832-8968 – für Kabeldurchmesser: 10–20 mm ; 832-8961 832-8961 – für Kabeldurchmesser: 15–32 mm ; 832-8965 832-8965 – für Kabeldurchmesser: 3–8 mm ; 832-8974 832-8974 – für Kabeldurchmesser: 4–13,5 mm ; 832-8977 832-8977 – für Kabeldurchmesser: 10–20 mm ; 832-8971 832-8971 – für Kabeldurchmesser: 15–32 mm ; 832-8980 832-8980 – für Kabeldurchmesser: 3–8 mm ; 832-8983 832-8983 – für Kabeldurchmesser: 4–13,5 mm ; 832-8987 832-8987 – für Kabeldurchmesser: 10–20 mm ; 832-8996 832-8996 – für Kabeldurchmesser: 15–32 mm ; 832-8999 832-8999 – für Kabeldurchmesser: 3–8 mm ; 832-8993 832-8993 – für Kabeldurchmesser: 4–13,5 mm ; 832-9006 832-9006 – für Kabeldurchmesser: 10–20 mm
Weitere Informationen:
Anzahl Ebenen:
Einfach
Serie:
WST
Anschlussart:
Federklemme
Raster:
19mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 28,50*
1 Packung enthält 2 Stück (€ 14,25* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.