Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klaxon Sonos Pulse LED Blitz-Licht Alarm-Leuchtmelder Weiß / 97dB, 17 → 60 V dc


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8329696
Hersteller:
     Klaxon Signals
Herst.-Nr.:
     ESC-5005
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarm-Blitzer
Blitz Alarm
Alarmblitzleuchte
Blitzleuchte
Versorgungsspannung = 17 → 60 V dc
Linsenfarbe = Weiß
Montageart = Wandmontage
Stromart = DC
Lichtart = Blitz
Summer Typ = Elektronik
dB in 1 Meter Abstand = 97dB
Serie = Sonos Pulse
Lampen-Typ = LED
Gehäusefarbe = Weiß
Dezibel min. = 94dB
Dezibel max. = 97dB
Gehäusematerial = Polycarbonat°C

Impuls-Signalgeber/Signalleuchten Klaxon Sonos. Die Signalgeber/Signalleuchten der Serie Sonos Pulse von Klaxon sind visuelle Alarmgeräte (VADS) mit patenter Pulse Alert-Technologie, die die Beleuchtungsanforderungen der EN 54-23 übertreffen und gleichzeitig einen Schallpegel von 97 dB liefern. Die Pulse Alert-Technologie maximiert die Systemeffizienz, indem sie den Stromverbrauch minimiert und ein festes Abdeckungsmuster bei optimaler Leistung ermöglicht. Der synchronisierte Blitz schützt alle Personen mit Ausnahme von Menschen mit Neigung zur photosensitiven Epilepsie. Signalleuchten für Wand- oder Deckenmontage sind entweder mit weißem oder rotem Blitz sowie mit weißem oder rotem Gehäuse erhältlich. Anwendungen umfassen: Hotels, Büros, Fabriken und Maschinenhallen. Erfüllt EN 54-23 Pulse Alert-Technologie Schallpegel: 97 dB(A) bei 1 Meter Wire to Base-Technologie Einfaches Upgrade Synchronisierter Blitz Kein Stoßstrom Schwer entflammbares Polycarbonat Witterungsbeständig gemäß Schutzart IP65 (tiefer Sockel) und IP21 (flacher Sockel) Kabeleinführungen: tiefer Sockel: 2 x 20-mm-Kabelverschraubungen Gewicht: 0,24 kg (flacher Sockel) 0,29 kg (tiefer Sockel). Signalgeber/Signalleuchten für Wandmontage. Dank der Reichweite von 11,3 m verringert sich die benötigte Anzahl an Geräten – die meisten Räume können mit einem einzelnen Gerät abgedeckt werden Weiß blinkend: EN 54-23 Abdeckung W-3,1-11,3 Rot blinkend: EN 54-23 Abdeckung W-2,4-7,5 Flacher Sockel: Ø 100 x 100 mm hoch Tiefer Sockel: Ø 122 x 97,5 mm hoch. Signalgeber/Signalleuchten für Deckenmontage. Dank der Reichweite von 15 m verringert sich die benötigte Anzahl an Geräten – die meisten Räume können mit einem einzelnen Gerät abgedeckt werden Weiß blinkend: EN 54-23 Abdeckung C-3-15 Rot blinkend: EN 54-23 Abdeckung C-3-8,9 Flacher Sockel: Ø 94 x 100 mm hoch Tiefer Sockel: Ø 117 x 97,5 mm hoch
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
17 → 60 V dc
Linsenfarbe:
Weiß
Montageart:
Wandmontage
Stromart:
DC
Lichtart:
Blitz
Summer Typ:
Elektronik
dB in 1 Meter Abstand:
97dB
Serie:
Sonos Pulse
Lampen-Typ:
LED
Gehäusefarbe:
Weiß
Dezibel min.:
94dB
Dezibel max.:
97dB
Gehäusematerial:
Polycarbonat°C
Weitere Suchbegriffe: LED-Signalleuchte, Leuchtmelder, Kontrolllampe, Kontrollleuchte, Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, Sirene Blitz, Sirene Blitzleuchte, Sirene mit Blitz, Sonos Signalgeber, Warnlampe, Warnleuchte, kontrolllampe 60v, kontrolllampe, kontrollleuchte ip65, 8329696, Automation, Signalgeber, Leucht- und Akustikmelder, Klaxon, ESC5005, Automation & Control Gear, Automation Signalling, Sounder Beacons
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 71,06*
€ 98,50*
Lager 108
Frei Haus
ab € 98,51*
€ 127,99*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,99*
€ 152,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,20*
€ 148,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,59*
€ 138,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,65*
€ 132,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,51*
€ 117,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.