| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-8329766 Herst.-Nr.: 1817229 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Bleifrei = Ja Verpackungsart = Dose Gebindegröße = 500g
HF 212 Lötpaste. LOCTITE HF 212 ist eine halogenidfreie Lötpaste, die den thermischen Anforderungen größerer Baugruppen widersteht. Hohe Zuverlässigkeit und ein breites Aufschmelzlötungsfenster sind die Grundlage dieses Materials, um hervorragende Leistung für besonders anspruchsvolle hochwertige Leiterplattenanwendungen sicherzustellen. LOCTITE HF 212 ist eine No-Clean, halogenid- und bleifreie Lötpaste Geeignet für den Einsatz mit SAC gemäß Industriestandard, SAC mit hoher Zuverlässigkeit und SAC mit geringen Silberlegierungen Geeignet für hohe Druckgeschwindigkeit bis zu 150 mm/s Lötbar auf anspruchsvollen Oberflächen (CuNiZn und Kupfer-OSP) Farblose Rückstände zur leichten Inspektion nach dem Aufschmelzlöten RS ; 832-9750 832-9750 : Lötpaste HF 212 97SC DAP RS ; 832-9769 832-9769 : Lötpaste HF 212 90iSC DAP RS ; 832-9762 832-9762 : Lötpaste HF 212 90iSC AGS RS ; 832-9766 832-9766 : Lötpaste HF 212 97SC AGS RS ; 832-9775 832-9775 : Lötpaste HF 212 SAC0307 AGS. Anwendung. Entwickelt für Druck-, Stift-in-Paste- und verkapselte Kopfdruckfunktionen Ausgezeichnete Benetzung einer großen Auswahl von Metallisierungen Kompatibel mit vorhandenen halogenfreien Lösungen Geeignet für mittelgroße bis große Platinenbaugruppen Weitere Informationen: | | Bleifrei: | Ja | Verpackungsart: | Dose | Gebindegröße: | 500g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 8329766, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Löten, Lötpasten, Loctite, 1817229, Power Tools, Soldering & Welding, Soldering, Solder Pastes |
| | |
| |