Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Sicherheitstechnik
>
Tresore
>
Wertfach
>
Artikel
RS PRO Schließfach, Türanzahl: 1 Stahl, Grün, 450 mm x 450 mm x 450mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-8332967
Hersteller:
RS Pro
Herst.-Nr.:
8332967
EAN/GTIN:
5056112203902
Suchbegriffe:
Einzel-Schließfach
Einzel-Wertfach
Einzelschließfach
Einzelwertfach
Anzahl Türen = 1
Höhe Außen = 450 mm
Breite Außen = 450 mm
Äußere Tiefe = 450mm
Material = Stahl
Farbe = Grün
RS PRO Schließfächer. Schließfächer von RS PRO für die sichere Aufbewahrung von Kleidung und persönlichen Gegenständen. Der modulare Aufbau mit verstärkten Kanten und punktgeschweißten Ecken ermöglicht eine einfache Montage und Anpassung. Die Schließfächer von RS PRO zeichnen sich durch ihre ausgezeichnete Festigkeit und Steifigkeit und die geschweißte vertikale Verstärkung aus, die den Stoßschutz verbessert und so für Belastbarkeit auch unter anspruchsvollen Bedingungen sorgt. Eigenschaften und Vorteile. ;ul> ;li>Robust, zuverlässig und langlebig auch in belebten Umgebungen ;/li> ;li>Modulare Bauweise für einfache Montage und Anordnung ;/li> ;li>Türen mit verstärkten Kanten und punktgeschweißten Ecken ;/li> ;li>Zusätzlicher vertikaler Stoßschutz ;/li> ;li>Drei angeschweißte Scharniere, mit dem Stahlrahmen vernietet ;/li> ;li>Verriegelung im Rahmen ;/li> ;li>Weniger als 2 mm Spalt zwischen Tür und Rahmen gemäß BS 4680-Standards ;/li> ;li>Schlossabdeckung ;/li> ;/ul>. Separat erhältliche Varianten. ;ul> ;li>Grün, 300 mm x 300 mm x 300 mm, RS Best.-Nr.: ; 833-2948 833-2948 ;/li> ;li>Blau, 380 mm x 380 mm x 380 mm, RS Best.-Nr.: ; 833-2942 833-2942 ;/li> ;li>Grau, 380 mm x 380 mm x 380 mm, RS Best.-Nr.: ; 833-2951 833-2951 ;/li> ;li>Grün, 380 mm x 380 mm x 380 mm, RS Best.-Nr.: ; 833-2958 833-2958 ;/li> ;li>Grau, 450 mm x 450 mm x 450 mm, RS Best.-Nr.: ; 833-2967 833-2967 ;/li> ;/ul>. Anwendungen. ;ul> ;li>Bildungseinrichtungen ;/li> ;li>Krankenhäuser ;/li> ;li>Fabriken ;/li> ;/ul>
Weitere Informationen:
Anzahl Türen:
1
Höhe Außen:
450 mm
Breite Außen:
450 mm
Äußere Tiefe:
450mm
Material:
Stahl
Farbe:
Grün
... >
Zugang, Aufbewahrung und Materialhandhabung
>
Aufbewahrung und Regale
>
Spinde
Weitere Suchbegriffe:
Schließfach
,
Wertfach
,
schließfach rs pro
,
einzel schließfach
,
8332967
,
Zugang, Aufbewahrung und Materialhandhabung
,
Aufbewahrung und Regale
,
Spinde
,
RS PRO
,
QU1818R01GUPDRS
,
Access, Storage & Material Handling
,
Storage & Shelving
,
Lockers
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 138,70*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 180,67*
€ 215,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 176,78*
€ 210,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 169,88*
€ 202,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,93*
€ 190,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,70*
€ 165,05
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schlüsselschalter, 2-Stellungen, 1S, rechts tastend, links rastend, Schloß 455
Schneider Electric
XB4BG61
ab € 26,45*
Zubehör
Schlüsselschalter, 3-Stellungen, 2S, rastend, Schloß 455
Schneider Electric
XB4BG33
ab € 29,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen