Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BEL POWER SOLUTIONS INC Linearnetzteil Open Frame 100 → 264V ac Input / -5 V, 5 V, 12 V Output, 1.7 A, 6 A, 700


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BEL POWER SOLUTIONS INC Linearnetzteil Open Frame 100 → 264V ac Input / -5 V, 5 V, 12 V Output, 1.7 A, 6 A, 700
Artikel-Nr.:
     108EL-8337975
Hersteller:
     Bel Power Solutions
Herst.-Nr.:
     HCBB-75W-AG
EAN/GTIN:
     5059045267232
Suchbegriffe:
8337975
Stromversorgungen & Transformatoren
Netzteile
Linearnetzteile
Eingangsspannung = 100 → 264V ac
Ausgangsspannung = -5 V, 5 V, 12 V
Ausgangsstrom = 1.7 A, 6 A, 700 mA
Eingebettet = Ja
Nennleistung = 53W
Länge = 279.4mm
Breite = 123.7mm
Tiefe = 90.17mm
Montagetyp = Open Frame
Wirkungsgrad = 55%
Lastausregelung = ±0.05%
Netzausregelung = ±0.05%
Brumm- und Störspannung = 5mV ss
Temperatur min. = 0°C

Linearnetzteil Serie Power One H. Die Linearnetzteile der Serie Power One kombinieren eine robuste Technologie mit bewährtem Design zu leisen, eng geregelten, zuverlässigen DC-Netzteilen. Die Linearnetzteile sind in einer Reihe von Spannungen erhältlich und bieten eine Ausgangsregelung mit hoher Genauigkeit.. Großer Eingangsspannungsbereich Geringe Restwelligkeit im Ausgang ±0,05 % Ausgangsausregelung
Weitere Informationen:
Eingangsspannung:
100 → 264V ac
Ausgangsspannung:
-5 V, 5 V, 12 V
Ausgangsstrom:
1.7 A, 6 A, 700 mA
Eingebettet:
Ja
Nennleistung:
53W
Länge:
279.4mm
Breite:
123.7mm
Tiefe:
90.17mm
Montagetyp:
Open Frame
Wirkungsgrad:
55%
Lastausregelung:
±0.05%
Netzausregelung:
±0.05%
Brumm- und Störspannung:
5mV ss
Temperatur min.:
0°C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 180,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 264,32*
€ 314,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 259,16*
€ 308,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 226,04*
€ 268,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 207,13*
€ 246,48
pro Stück
ab 25 Stück
€ 195,87*
€ 233,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 180,43*
€ 214,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.