Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Turck RSC RKC konfektioniertes Sensorkabel 5-adrig, Stecker gerade / M12 Buchse gerade, Länge 2m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Turck RSC RKC konfektioniertes Sensorkabel 5-adrig, Stecker gerade / M12 Buchse gerade, Länge 2m
Artikel-Nr.:
     108EL-8339772
Hersteller:
     Hans Turck
Herst.-Nr.:
     RSC RKC 572-2M
EAN/GTIN:
     5059040637351
Suchbegriffe:
Sensorkabel
Sensorleitung
sensorkabel 4x0,34mm²
sensorkabel
Serie = RSC RKC
Leiterquerschnitt = 0,34 mm²
Mantelfarbe = Graum
Gender Steckverbinder 1 = Stecker
Steckverbinder 2 = M12
Kodierung = A
Schirmung = Folie
Betriebsspannung = 250 V
Schutzart = IP67
Biegeradius min. = > 5 x Durchmesser°C

Serie RSC. Die Serie RSC von Kabelsätzen und Kabelsteckverbindern von Turck Banner.
Weitere Informationen:
Serie:
RSC RKC
Leiterquerschnitt:
0,34 mm²
Mantelfarbe:
Graum
Gender Steckverbinder 1:
Stecker
Steckverbinder 2:
M12
Kodierung:
A
Schirmung:
Folie
Betriebsspannung:
250 V
Schutzart:
IP67
Biegeradius min.:
> 5 x Durchmesser°C
Weitere Suchbegriffe: turck sensorkabel, 8339772, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Sensor- und Aktor-Kabel, Turck, RSCRKC5722M, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Sensor & Actuator Cables
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 63,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,65*
€ 106,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,24*
€ 105,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,76*
€ 97,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,03*
€ 89,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,78*
€ 75,90
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.