Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Zeitschaltuhr
>
Verteilerzeitschaltuhr
>
Artikel
Siemens Digital DIN-Schienen-Zeitschaltuhr, Stunden, Minuten, Sekunden, 230 V ac, 2-Kanal, 28 Speicherplätze
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Siemens
icecat
Lager 108
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-8347546
Hersteller:
Siemens
Herst.-Nr.:
7LF4532-0
EAN/GTIN:
4001869473581
Suchbegriffe:
Schaltcomputer
Schaltuhr Digital
Schaltuhr Einbau
Verteilerschaltuhr
Versorgungsspannung = 230 V ac
Typ = Digital
Anzahl der Kanäle = 2
Zeiteinheit = Stunden, Minuten, Sekunden
Schaltabstand = 24 h
Kontaktanordnung = 1-poliger Umschalter
Höhe = 83mm
Tiefe = 70mm
Speicherplatz = 28
SENTRON 7LF45 – Digitale Zeitschaltuhren Astro. Digitale Zeitschaltuhren der Serie 7LF4 mit textunterstützter Programmierung direkt am Gerät. Digitale Zeitschaltuhren ASTRO Wöchentliche Programmierung Astro-Funktion Ferienprogramm 1 h Test Eingabedeaktivierung über PIN-Code Betriebsstundenzähler, Zählbereich: 65535 h Zufallsprogramm Automatische Anpassung der Sommerzeit Sommerzeiteinstellung mit halbjährlicher Korrektur Expertenmodus Synchronisierung: 50/60 Hz 1-Kanal-Version mit 56 Programmen 2-Kanal-Version mit 56 Programmen (28 pro Kanal) und Kanalwechselfunktion Programmierungskonzept mit Textunterstützung, in 15 Sprachen Einfache Programmerstellung per PC über die mit dem USB-Adapter 7LF4941-0 mitgelieferten Software (Best.-Nr. ; 834-7540 834-7540 ) Zusätzlicher Datenschlüssel (Best.-Nr. ; 834-7559 834-7559 )
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
230 V ac
Typ:
Digital
Anzahl der Kanäle:
2
Zeiteinheit:
Stunden, Minuten, Sekunden
Schaltabstand:
24 h
Kontaktanordnung:
1-poliger Umschalter
Höhe:
83mm
Tiefe:
70mm
Speicherplatz:
28
... >
Automation
>
Prozessautomation
>
Zeitschaltuhren
Weitere Suchbegriffe:
Verteilerzeitschaltuhr
,
Zeitschaltuhr DIN-Schienenmontage
,
Schaltuhr 7 Tage
,
Wochenzeitschaltuhr
,
Zeitschalter 7 Tage
,
Zeitschaltuhr 7 Tage
,
Schaltuhr
,
Zeitschalter
,
Zeitschaltuhr
,
siemens schaltuhr digital
,
schaltuhr digital up
,
siemens schaltuhr
,
8347546
,
Automation
,
Prozessautomation
,
Zeitschaltuhren
,
Siemens
,
7LF45320
,
Automation & Control Gear
,
Process Control
,
Time Switches
Angebote
(5)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1788
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 180,17*
€ 218,99*
Lager 4147
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 183,92*
€ 225,19*
Lager 3461
27 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 199,94*
€ 244,18*
Lager 721
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 212,57*
€ 258,38*
Lager 108
Frei Haus
ab € 319,45*
€ 389,54*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 389,54*
€ 463,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 386,18*
€ 459,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 367,03*
€ 436,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 333,86*
€ 397,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 319,45*
€ 380,15
pro Stück
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Datenschlüssel Profi, ASTRO
Siemens
7LF49411
ab € 9,59*
Zubehör
SENTRON Halter für Frontbefestigung
Siemens
7LF9006
ab € 26,10*
Zubehör
USB Adapter und Software
Siemens
7LF49410
ab € 102,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen