Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Lochraster Experimentierplatine, PCB-Stärke 19mm, B. 30mm, Power Block


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8352712
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     8352712
EAN/GTIN:
     5056112204190
Suchbegriffe:
Eurocard
Leiterplatten
Platine
Prüfungsplatine
Typ = Power Block
Länge = 81mm
Breite = 30mm
Höhe = 19mm
Abmessungen = 81 x 30 x 19mm

RS Steckplatinen-Versorgungsblock. Dieser Leistungsblock ist speziell für den Einsatz mit den Steckplatinen der Serie AD von RS entwickelt. Der Leistungsblock Modell AD-10 bietet ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis für die Herstellung von Prototypen und das Prüfen von elektronischen oder Computerschaltungen. Leistungsmerkmale:. 5 miteinander verbundene, einzelne Bananen-/Stift-Jack-Adapter für einfachen Anschluss RoHS-kompatibel. Geeignet Anschlüsse:. 4,5 mm Y-Klemme 4 mm Bananenstecker Abisoliertes Kabel
Weitere Informationen:
Typ:
Power Block
Länge:
81mm
Breite:
30mm
Höhe:
19mm
Abmessungen:
81 x 30 x 19mm
Weitere Suchbegriffe: eurocard, 8352712, ESD-Kontrolle, Reinraum und Leiterplatten-Prototyp, Prototyping-Platinen, Lochrasterplatinen, RS PRO, AD10, ESD Control, Cleanroom & PCB Prototyping, Prototyping Boards, Breadboards
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,84*
€ 36,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,36*
€ 36,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,46*
€ 32,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,02*
€ 30,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,65*
€ 30,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,60*
€ 24,51
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cottam
2299735
ab € 8,17*
Zubehör
Cottam
2299729
ab € 7,82*
Zubehör
RS Pro
514868
ab € 14,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.