Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PASS & SEYMOUR Netzstecker Kabel, NEMA L16 - 30P, 480 V / 30A, für USA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8356711
Hersteller:
     Pass & Seymour
Herst.-Nr.:
     L1630P
EAN/GTIN:
     5059045562153
Suchbegriffe:
Netzstecker Kanada
Netzstecker USA
Netzsteckverbinder Kanada
Netzsteckverbinder USA
Stecker / Buchse = Stecker
Land = USA
Nennstrom = 30A
Montagetyp = Kabelmontage
Anzahl der USB-Buchsen = 0
Netzstecker Typ = NEMA L16 - 30P
Farbe = Schwarz, Weiß
Gender = Stecker
Gehäusematerial = Nylon
Anschlussart = Schrauben

Turnlok Stecker und Buchsen. Die Legrand-Turnlok®-Serie von Steckern und Buchsen ist für schnelle Installationszeiten mit Schnellgewindemontage ausgelegt und bietet eine lange Lebensdauer. Das robuste, leicht zu fassende Gehäuse und Kontakte mit hoher Festigkeit bieten eine Premium-Auswahl von Steckern und Buchsen. Abgerundete Rückseite - zur Verringerung von Rissen Stoß- und korrosionsbeständiges Gehäuse Integrierte flexible Gummitülle. Nur Stecker - Buchse separat ; erhältlich 835-6708 erhältlich 835-6708
Weitere Informationen:
Stecker / Buchse:
Stecker
Land:
USA
Nennstrom:
30A
Montagetyp:
Kabelmontage
Anzahl der USB-Buchsen:
0
Netzstecker Typ:
NEMA L16 - 30P
Farbe:
Schwarz, Weiß
Gender:
Stecker
Gehäusematerial:
Nylon
Anschlussart:
Schrauben
Weitere Suchbegriffe: Steckdose Amerikanisch, netzstecker usa, 8356711, Steckverbinder, AC/DC Leistungs Steckverbinder, Netzstecker, PASS & SEYMOUR, L1630P, Connectors, Mains & DC Power Connectors, Mains Plugs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,68*
€ 90,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,41*
€ 89,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,68*
€ 87,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,18*
€ 83,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,97*
€ 52,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,53*
€ 47,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.