| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-8357455 Herst.-Nr.: LSTD-2A EAN/GTIN: 5059045462323 |
| |
|
| | |
| Nennspannung = 24V ac/dc Farbe des abgegebenen Lichts = Schwarz Lampensockel = BA9s Chiptyp = Multichip Lebensdauer = 50000h
Die Schalter von IDEC zählen aus gutem Grund "zu den besten technischen Schaltern der Welt". Diese Schalter mit CE-Prüfzeichen und UL-, CSA-, CCC- (chinesisch) und TÜV-Zulassungen sind für den Einsatz nahezu überall auf der Welt konzipiert. Komplett mit fingersicheren Schaltelementen in Schutzart IP20 beinhalten diese 7/8"(22-mm)-Schalter beleuchtete und unbeleuchtete Drucktasten, Meldeleuchten, Wahlschalter und Not-Aus-Schalter. Alle Schalter verfügen auch über mechanisch verriegelte Sicherheitshebel, die eine korrekte Installation und Sicherheit bei Hochvibrationsanwendungen gewährleisten.Wichtigste Merkmale: Standardmäßig mit Fingerschutz-Schraubanschlussklemmen (IP20), andere Klemmenausführungen erhältlich Alle Not-Aus-Taster erfüllen EN 418 (IEC-konform, zwangsgeführt) UL, CSA, TÜV-Zulassung und CE-Kennzeichnung Extrem helle Glühlampen- oder LED-Beleuchtung UL-Typ 4X, IP65 600-V/10-A-Kontakte mit einem großen Betriebsbereich von 5 mA bei 3 V ac/dc bis 10 A bei 120 V ac Weitere Informationen: | | Nennspannung: | 24V ac/dc | Farbe des abgegebenen Lichts: | Schwarz | Lampensockel: | BA9s | Chiptyp: | Multichip | Lebensdauer: | 50000h |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: led leuchtmittel ba9s, leuchtmittel ba9s, sockel ba9s 24v, 8357455, Displays und Optoelektronik, Anzeigelampen und Zubehörteile, Signalleuchten, Idec, LSTD2A, Displays & Optoelectronics, Indicators & Indicator Components, Indicator Lamps |
| | |
| |