Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 108
>
Elektromechanik, Automation, Kabel
>
Kabel und Drähte
>
Elektro- und Industriekabel
>
Netzkabel
>
Artikel
RS PRO Netzkabel, 2-adrig Typ Brandverhalten Weiß x 1 mm² /Ø 5.9 → 7.5mm, 100m, 500 V
Menge:
Spule
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-8360717
Hersteller:
RS Pro
Herst.-Nr.:
8360717
EAN/GTIN:
5056112204404
Suchbegriffe:
8360717
Kabel und Drähte
Elektro- und Industriekabel
Netzkabel
Leiterquerschnitt = 1 mm²
Aderzahl = 2
Mantelfarbe = Weiß
Länge = 100m
Kabeltyp = Brandverhalten
Certification RPC = Ecamm
Betriebsspannung = 500 V
Europaweit harmonisierter Code = H05Z1Z1-F
Litzengröße = 0,2 mm°C
EN 50363-8, EN 50363-7, IEC 60332-1, EN 50525-3-11, Klasse 5 IEC 60228, RoHS. LSZH-Kabel 3182B / H05Z1Z1-F, 0,75. 3182B ist ein Kabel für die allgemeine Innenverkabelung. Diese raucharmen, halogenfreien (LSZH) Kabel können in öffentlichen Bereichen verwendet werden, in denen Rauchemissionen und giftige Dämpfe eine Gefahr für Gesundheit und Geräte darstellen. Eigenschaften und Vorteile. Thermoplastische Isolierung und Ummantelung. LSZH (raucharm, halogenfrei). Schwer entflammbar. Betriebstemperaturbereich: -5°C bis +70°C. Informationen zur Produktanwendung. Hängekabel, Zuleitungen in Krankenhäusern oder Flughäfen sind ideale Einsatzorte für diese Kabeltypen.
Weitere Informationen:
Leiterquerschnitt:
1 mm²
Aderzahl:
2
Mantelfarbe:
Weiß
Länge:
100m
Kabeltyp:
Brandverhalten
Certification RPC:
Ecamm
Betriebsspannung:
500 V
Europaweit harmonisierter Code:
H05Z1Z1-F
Litzengröße:
0,2 mm°C
... >
Kabel und Drähte
>
Elektro- und Industriekabel
>
Netzkabel
Weitere Suchbegriffe:
RS PRO
,
86900097
,
Cables & Wires
,
Electrical Power & Industrial Cable...
,
Power Cable
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 116,23*
Preis gilt ab 500 Spulen
1 Spule enthält 100 Meter (ab € 1,1623* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 154,16*
€ 183,45
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 148,22*
€ 176,38
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 137,28*
€ 163,36
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 127,76*
€ 152,03
pro Spule
ab 500 Spulen
€ 116,23*
€ 138,31
pro Spule
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS PRO Abisolierwerkzeug, Massiv 0.2 → 0.8mm, 155 mm
RS Pro
5401509
ab € 9,55*
Zubehör
RS PRO Abisolierwerkzeug, Massiv 0.8 → 2.6mm, 155 mm
RS Pro
5401492
ab € 19,52*
Zubehör
RS PRO Abisolierwerkzeug, Mineralisoliert
RS Pro
369264
ab € 192,67*
Zubehör
RS PRO Abisolierwerkzeug, Multicore 0.13 → 2.1mm², 155 mm
RS Pro
5401515
ab € 23,16*
Zubehör
RS PRO Abisolierwerkzeug, Rundes Kabel 6 → 16mm²
RS Pro
3847385
ab € 49,65*
Zubehör
RS PRO Kabelabisolierer, Rund 19 → 40mm
RS Pro
2620173
ab € 52,75*
Zubehör
RS PRO Nylon 66 Kabelbinder Schwarz 4,8 mm x 300mm, 100 Stück
RS Pro
233487
ab € 11,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen