Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO H05Z-K Einzeladerleitung 0,75 mm², 18 AWG 100m Schwarz Kreuzvernetztes EI5-Polyolefin, Typ EL 5 gemäß EN 50363-5


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO H05Z-K Einzeladerleitung 0,75 mm², 18 AWG 100m Schwarz Kreuzvernetztes EI5-Polyolefin, Typ EL 5 gemäß EN 50363-5
RS PRO H05Z-K Einzeladerleitung 0,75 mm², 18 AWG 100m Schwarz Kreuzvernetztes EI5-Polyolefin, Typ EL 5 gemäß EN 50363-5
Artikel-Nr.:
     108EL-8360763
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     8360763
EAN/GTIN:
     5056112204541
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
H05Z-K
Litze
Leiterquerschnitt = 0,75 mm²
Mantelfarbe = Schwarz
Kabelprofil = Rund
Aderlitzen = 22 / 0,2 mm
Länge = 100m
Europaweit harmonisierter Code = H05Z-K
Betriebsspannung = 300/500 Vmm
Certification RPC = Eca°C
Nennstrom = 15 A
Leitermaterial = Kupfer
Standards = Euroklasse Eca
Verhalten im Brandfall = Schwer entflammbar
Serie = 2491B
Isolierungsstärke = 0.6mm
Außenmantelmaterial = XL HFFR

RS Pro
Weitere Informationen:
Leiterquerschnitt:
0,75 mm²
Mantelfarbe:
Schwarz
Kabelprofil:
Rund
Aderlitzen:
22 / 0,2 mm
Länge:
100m
Europaweit harmonisierter Code:
H05Z-K
Betriebsspannung:
300/500 Vmm
Certification RPC:
Eca°C
Nennstrom:
15 A
Leitermaterial:
Kupfer
Standards:
Euroklasse Eca
Verhalten im Brandfall:
Schwer entflammbar
Serie:
2491B
Isolierungsstärke:
0.6mm
Außenmantelmaterial:
XL HFFR
Weitere Suchbegriffe: Litzen, Schaltdraht, litze, 8360763, Kabel und Drähte, Einzeladerleitung, RS PRO, 86900111, Cables & Wires, Single Core Cable, Hook Up Wire
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Rolle
Frei Haus
ab € 24,95*
€ 42,48*
Lager 108
pro Paket
€ 8,95*
ab € 29,29*
€ 49,66*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 49,66*
€ 59,10
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 48,10*
€ 57,24
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 37,12*
€ 44,17
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 35,62*
€ 42,39
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 34,56*
€ 41,13
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 29,29*
€ 34,86
pro Paket
1 Paket enthält 100 Meter (ab € 0,2929* pro Meter)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
111-95019 T50R-PA66V0-WH
ab € 24,28*
Zubehör
RS Pro
2461182
ab € 77,68*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.