Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO H05Z-K Einzeladerleitung 0,75 mm², 18 AWG 100m Dunkelblau Kreuzvernetztes EI5-Polyolefin, Typ EL 5 gemäß


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO H05Z-K Einzeladerleitung 0,75 mm², 18 AWG 100m Dunkelblau Kreuzvernetztes EI5-Polyolefin, Typ EL 5 gemäß
RS PRO H05Z-K Einzeladerleitung 0,75 mm², 18 AWG 100m Dunkelblau Kreuzvernetztes EI5-Polyolefin, Typ EL 5 gemäß
RS PRO H05Z-K Einzeladerleitung 0,75 mm², 18 AWG 100m Dunkelblau Kreuzvernetztes EI5-Polyolefin, Typ EL 5 gemäß
Artikel-Nr.:
     108EL-8360779
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     8360779
EAN/GTIN:
     5056112204589
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
H05Z-K
Schaltdraht
Leiterquerschnitt = 0,75 mm²
Mantelfarbe = Dunkelblau
AWG = 18 AWG
Aderlitzen = 22 / 0,2 mm
Länge = 100m
Europaweit harmonisierter Code = H05Z-K
Betriebsspannung = 300/500 Vmm
Certification RPC = Eca°C
Nennstrom = 15 A
Leitermaterial = Kupfer
Standards = Euroklasse Eca
Verhalten im Brandfall = Schwer entflammbar
Serie = 2491B
Isolierungsstärke = 0.6mm
Außenmantelmaterial = XL HFFR

RS Pro V12
Weitere Informationen:
Leiterquerschnitt:
0,75 mm²
Mantelfarbe:
Dunkelblau
AWG:
18 AWG
Aderlitzen:
22 / 0,2 mm
Länge:
100m
Europaweit harmonisierter Code:
H05Z-K
Betriebsspannung:
300/500 Vmm
Certification RPC:
Eca°C
Nennstrom:
15 A
Leitermaterial:
Kupfer
Standards:
Euroklasse Eca
Verhalten im Brandfall:
Schwer entflammbar
Serie:
2491B
Isolierungsstärke:
0.6mm
Außenmantelmaterial:
XL HFFR
Weitere Suchbegriffe: h05z-k 1x0,75 dunkelblau, schaltdraht, schaltdraht 0,75mm², 8360779, Kabel und Drähte, Einzeladerleitung, RS PRO, 86900114, Cables & Wires, Single Core Cable, Hook Up Wire
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Spulen
1 Spule enthält 100 Meter (ab € 0,2979* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 50,63*
€ 60,25
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 48,98*
€ 58,29
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 37,81*
€ 44,99
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 36,54*
€ 43,48
pro Spule
ab 20 Spulen
€ 35,42*
€ 42,15
pro Spule
ab 3000 Spulen
€ 29,79*
€ 35,45
pro Spule
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
111-95019 T50R-PA66V0-WH
ab € 24,47*
Zubehör
RS Pro
2461182
ab € 77,29*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.