Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Einzeladerleitung 2,5 mm² 100m Grau Ø 3.3 → 4mm


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Einzeladerleitung 2,5 mm² 100m Grau Ø 3.3 → 4mm
Artikel-Nr.:
     108EL-8360880
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     8360880
EAN/GTIN:
     5056112204893
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
H07V-R
Litze
Leiterquerschnitt = 2,5 mm²
Mantelfarbe = Grau
Länge = 100m
Europaweit harmonisierter Code = H07V-R
Außendurchmesser = 3.3 → 4mm
Certification RPC = Eca
Standards = Euroklasse Eca
Verhalten im Brandfall = Schwer entflammbar
Serie = 6491X
Isolierungsstärke = 0.8mm
Litzenzahl = 7

EN 50525-2-31, IEC 60228, EN 50363-3, IEC 60332-1, RoHS. Leerrohrkabel 6491X H07V-R. Das harmonisierte 6491X Kabel H07V-R ist für Stromversorgungs- und Beleuchtungskreise und die Gebäudeverdrahtung geeignet. Für den Einsatz in halbbündigen und eingebetteten Leerrohren sowie geschlossenen Installationsrohren Ideal für die interne Verdrahtung von Geräten PVC-Isolierung Kupferlitze Klasse 2 Flammhemmend
Weitere Informationen:
Leiterquerschnitt:
2,5 mm²
Mantelfarbe:
Grau
Länge:
100m
Europaweit harmonisierter Code:
H07V-R
Außendurchmesser:
3.3 → 4mm
Certification RPC:
Eca
Standards:
Euroklasse Eca
Verhalten im Brandfall:
Schwer entflammbar
Serie:
6491X
Isolierungsstärke:
0.8mm
Litzenzahl:
7
Weitere Suchbegriffe: Litzen, Schaltdraht, litze 100m, litze, litze grau, 8360880, Kabel und Drähte, Einzeladerleitung, RS PRO, 86900148, Cables & Wires, Single Core Cable, Hook Up Wire
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 78,08*
  
Preis gilt ab 500 Spulen
1 Spule enthält 100 Meter (ab € 0,7808* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 110,99*
€ 132,08
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 108,92*
€ 129,61
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 92,53*
€ 110,11
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 91,34*
€ 108,69
pro Spule
ab 500 Spulen
€ 78,08*
€ 92,92
pro Spule
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.