Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO H07V-R Einzeladerleitung 6 mm², 10 AWG² 100m Grün/Gelb PVC isoliert Ø 4.6mm 7 / 1,03 mm Litzen


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO H07V-R Einzeladerleitung 6 mm², 10 AWG² 100m Grün/Gelb PVC isoliert Ø 4.6mm 7 / 1,03 mm Litzen
RS PRO H07V-R Einzeladerleitung 6 mm², 10 AWG² 100m Grün/Gelb PVC isoliert Ø 4.6mm 7 / 1,03 mm Litzen
RS PRO H07V-R Einzeladerleitung 6 mm², 10 AWG² 100m Grün/Gelb PVC isoliert Ø 4.6mm 7 / 1,03 mm Litzen
Artikel-Nr.:
     108EL-8360919
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     8360919
EAN/GTIN:
     5056112205005
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
H07V-R
Litze
Leiterquerschnitt = 6 mm²
Mantelfarbe = Grün/Gelb
AWG = 10 AWG²
Aderlitzen = 7 / 1,03 mm
Länge = 100m
Isoliermaterial = PVC
Außendurchmesser = 4.6mm
Betriebstemperatur max. = +70°C
Leitermaterial = Kupfer
Standards = Euroklasse Eca
Verhalten im Brandfall = Schwer entflammbar
Serie = 6491X
Isolierungsstärke = 0.8mm
Litzenzahl = 7

RS Pro 6491X H07V-R-Leerrohrkabel, 6 mmmmmmmmdc CSA, 750 V, GrünDas RS Pro 6491X H07V-R-Leerrohrkabel ist ideal als Erdungsleiter für Innen- und Beleuchtungsstromkreise sowie in der Gebäudeverkabelung geeignet. Er kann in geschlossenen Installationskanälen und halbbündigen freiliegenden und eingebetteten Leerrohren verwendet werden. Die 7-adrige Bauweise verleiht ihr Flexibilität und ist daher ideal für die interne Verdrahtung von Geräten, Schalttafeln und Verteilerkästen. Dieses Kabel hat einen Betriebstemperaturbereich von -5 °C bis +70 °C. Die grüne und gelbe Ummantelung macht sie sofort als Erdleiter oder Erdungsdraht erkennbar. Da das Leerrohrkabel mit dem H07V-R-Code harmonisiert ist, ist es für den Einsatz in elektrischen und elektronischen Geräten in Europa geeignet. Das Kupferkabel hat einen Querschnitt von 6 mmmmmmmmmmmmmmmmmm² und ist in einer schwer entflammbaren PVC-Isolierung (Polyvinylchlorid) eingeschlossen, die stabil, robust und sehr Durable ist. Das bedeutet, dass es in anspruchsvollen Industrie- und Fertigungsumgebungen eingesetzt werden kann. Wie alle Produkte unserer RS Pro Serie wurde sie von Ingenieuren auf Qualität geprüft.Eigenschaften und Vorteile• Kabeltyp 6491X • Grün/gelbe Ummantelung • Außendurchmesser von 4,3 mm bis 5,2 mm • Isolierungswanddicke von 0,8 mm • Querschnittsfläche von 6 mmmm2 • Nennspannung von 750 V • Betriebstemperaturbereich von -5 °C bis +70 °C. • Flammenhemmend gemäß IEC 60332-1-Standard • Erfüllt den EuroClass Eca Standard für KupferkabelRS PRORS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und gegen anspruchsvolle Industriestandards getestet Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir von ihrer außergewöhnlichen Qualität überzeugt sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Leiterquerschnitt:
6 mm²
Mantelfarbe:
Grün/Gelb
AWG:
10 AWG²
Aderlitzen:
7 / 1,03 mm
Länge:
100m
Isoliermaterial:
PVC
Außendurchmesser:
4.6mm
Betriebstemperatur max.:
+70°C
Leitermaterial:
Kupfer
Standards:
Euroklasse Eca
Verhalten im Brandfall:
Schwer entflammbar
Serie:
6491X
Isolierungsstärke:
0.8mm
Litzenzahl:
7
Weitere Suchbegriffe: Litzen, Schaltdraht, litze, 8360919, Kabel und Drähte, Einzeladerleitung, RS PRO, 86900157, Cables & Wires, Single Core Cable, Hook Up Wire
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 171,22*
  
Preis gilt ab 500 Spulen
1 Spule enthält 100 Meter (ab € 1,7122* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 233,94*
€ 278,39
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 227,86*
€ 271,15
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 196,55*
€ 233,89
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 192,08*
€ 228,58
pro Spule
ab 500 Spulen
€ 171,22*
€ 203,75
pro Spule
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.