Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO H07V-R Einzeladerleitung 6 mm², 10 AWG² 100m Grau PVC isoliert Ø 4.6mm 7 / 1,03 mm Litzen


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO H07V-R Einzeladerleitung 6 mm², 10 AWG² 100m Grau PVC isoliert Ø 4.6mm 7 / 1,03 mm Litzen
Artikel-Nr.:
     108EL-8360928
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     8360928
EAN/GTIN:
     5056112205036
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
H07V-R
Litze
Leiterquerschnitt = 6 mm²
Mantelfarbe = Grau
AWG = 10 AWG²
Aderlitzen = 7 / 1,03 mm
Länge = 100m
Isoliermaterial = PVC
Betriebsspannung = 450/750 Vmm
Betriebstemperatur max. = +70°C
Leitermaterial = Kupfer
Standards = Euroklasse Eca
Verhalten im Brandfall = Schwer entflammbar
Serie = 6491X
Isolierungsstärke = 0.8mm
Litzengröße = 1,03 mm

EN 50525-2-31, IEC 60228, EN 50363-3, IEC 60332-1, RoHS. Leerrohrkabel 6491X H07V-R. Das harmonisierte 6491X Kabel H07V-R ist für Stromversorgungs- und Beleuchtungskreise und die Gebäudeverdrahtung geeignet. Für den Einsatz in halbbündigen und eingebetteten Leerrohren sowie geschlossenen Installationsrohren Ideal für die interne Verdrahtung von Geräten PVC-Isolierung Kupferlitze Klasse 2 Flammhemmend
Weitere Informationen:
Leiterquerschnitt:
6 mm²
Mantelfarbe:
Grau
AWG:
10 AWG²
Aderlitzen:
7 / 1,03 mm
Länge:
100m
Isoliermaterial:
PVC
Betriebsspannung:
450/750 Vmm
Betriebstemperatur max.:
+70°C
Leitermaterial:
Kupfer
Standards:
Euroklasse Eca
Verhalten im Brandfall:
Schwer entflammbar
Serie:
6491X
Isolierungsstärke:
0.8mm
Litzengröße:
1,03 mm
Weitere Suchbegriffe: Litzen, Schaltdraht, litze, 8360928, Kabel und Drähte, Einzeladerleitung, RS PRO, 86900158, Cables & Wires, Single Core Cable, Hook Up Wire
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 170,22*
  
Preis gilt ab 500 Spulen
1 Spule enthält 100 Meter (ab € 1,7022* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 231,70*
€ 275,72
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 225,50*
€ 268,35
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 194,58*
€ 231,55
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 190,66*
€ 226,89
pro Spule
ab 500 Spulen
€ 170,22*
€ 202,56
pro Spule
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.