Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Telemecanique Sensors XY2CJ Seilzugschalter Schließer/Öffner 20m Rechts, links IP66, IP67 2P-polig Preventa


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Telemecanique Sensors XY2CJ Seilzugschalter Schließer/Öffner 20m Rechts, links IP66, IP67 2P-polig Preventa
Telemecanique Sensors XY2CJ Seilzugschalter Schließer/Öffner 20m Rechts, links IP66, IP67 2P-polig Preventa
Artikel-Nr.:
     108EL-8371101
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XY2CJS15
EAN/GTIN:
     3389119619509
Suchbegriffe:
Mechanischer Sicherheitsschalter
Seilzugschalter
seilzugschalter 1ö/1s
mechanischer sicherheitsschalter
Kontakt-Konfiguration = Schließer/Öffner
Kabellänge = 20m
Einbaulage = Rechts, links
IP Schutzart = IP66, IP67
Anzahl der Pole = 2P
Serie = XY2CJ
Bereich = Preventa
Länge = 200.9mm
Breite = 64.2mm
Tiefe = 40mm
Betriebstemperatur max. = +70°C

Telemecanique Sensors Not-Aus SeilzugDer Not-Aus-Seilzugschalter der Telemecanique Sensors Serie XY2CJ hat eine Kontaktkonfiguration von 1 Öffner/1 Schließer. Er hat ein Zamak-Gehäuse und eine maximale AC/DC-Spannung von 240 V ac bzw. 250 V dc, und der Nennstrom des Schalters beträgt 3 A bzw. 270 mA für AC und DC. Es wurde entwickelt, um Verletzungen von Personen oder Schäden an Maschinen zu verhindern, wenn keine normale Not-Aus-Funktion verfügbar ist. Dieses Produkt ist einfach zu installieren und bietet eine schnelle Visual Check des Schalterstatus für den Neustart der Maschine. Dieser Schalter hat eine Seilspanne von 20 m und die Montageausrichtung ist auf der linken, rechten Seite. Hinweis: Hersteller-Teilenummern mit dem Suffix H29 sind die ISO M20-Kabeleinführungsversion mit Gewinde.Eigenschaften und VorteileEine integrierte Sicherungsfeder sorgt für die Beibehaltung der Funktionalität im Falle eines Federschadens Schnelle Montage und Einstellung mit Spannerzubehör Farbcodierte Abschnitte (grün und gelb) auf dem Zugentriegelungsschalter bieten eine einfache optische Kontrolle des Schaltstatus für einen schnellen Neustart der Maschine Bis zu 20 m-Kabellänge bei XY2CJS und bis zu 30 m Kabellänge bei XY2CJL & XY2CJR Drehkopf mit vier Positionen, drehbar um 90° Diverse Elektroanschlussoptionen verfügbarAnwendungenTransportbandsysteme Verpackung Textilien Transfermaschinen Pressen Holzbearbeitungsgeräte Lackierlinien PrüflaboreZertifizierungenUL-Zulassung CCN-zertifiziert CSA-zertifiziert CE-zertifiziert Schutzart IP66 Schutzart IP67
Weitere Informationen:
Kontakt-Konfiguration:
Schließer/Öffner
Kabellänge:
20m
Einbaulage:
Rechts, links
IP Schutzart:
IP66, IP67
Anzahl der Pole:
2P
Serie:
XY2CJ
Bereich:
Preventa
Länge:
200.9mm
Breite:
64.2mm
Tiefe:
40mm
Betriebstemperatur max.:
+70°C
Weitere Suchbegriffe: seilzugschalter telemecanique, 8371101, Schalter, Seilzugschalter und Zubehör, Telemecanique Sensors, XY2CJS15, Switches, Rope Pull Switches & Components, Rope Pull Switches
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
210 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 41,86*
€ 55,81*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 48,83*
€ 62,73*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 49,10*
€ 63,28*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 50,35*
€ 64,55*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 68,02*
€ 84,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,85*
€ 100,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,06*
€ 98,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,10*
€ 95,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,12*
€ 88,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 73,20*
€ 87,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 68,02*
€ 80,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.