Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Telemecanique Sensors XY2CJ Seilzugschalter Schließer/2 Öffner 30m Rechts IP66, IP67 3-polig Preventa


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8371170
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XY2CJR19H7
EAN/GTIN:
     3389119619493
Suchbegriffe:
Mechanischer Sicherheitsschalter
Seilzugschalter
seilzugschalter telemecanique
mechanischer sicherheitsschalter
Kontakt-Konfiguration = Schließer/2 Öffner
Kabellänge = 30m
Einbaulage = Rechts
IP Schutzart = IP66, IP67
Anzahl der Pole = 3
Serie = XY2CJ
Bereich = Preventa
Länge = 158mm
Breite = 64.2mm
Tiefe = 109mm
Wechselspannung max. = 240V

IEC 60947-5-5. CE, UL, cULus, NiDS, CCC. Not-Aus-Seilzugschalter XY2CJ, Telemecanique. Die Not-Aus-Seilzugschalter Preventa XY2CJ von Telemecanique wurden entwickelt, um Personen- und Maschinenschäden zu vermeiden, wenn eine normale Not-Aus-Funktion nicht zur Verfügung steht. Sie sind einfach zu installieren und bieten eine schnelle optische Kontrolle des Schaltstatus für den Maschinenneustart. Typische Anwendungen: Holzbearbeitungsmaschinen, Scheren, Transportbandsysteme, Druckmaschinen, Textilmaschinen, Walzwerke, Testlaboren, Lackierereien und Oberflächenbehandlungsarbeiten. Zertifiziert gemäß UL mit NiSD nach IEC 60947-5-5 und Objektkategorie UL NiSD Eine integrierte Sicherungsfeder sorgt für die Beibehaltung der Funktionalität im Falle eines Federschadens Schnelle Montage und Einstellung mit Spannerzubehör Farbcodierte Abschnitte (grün und gelb) auf dem Zugentriegelungsschalter bieten eine einfache optische Kontrolle des Schaltstatus für einen schnellen Neustart der Maschine Bis zu 20 m-Kabellänge bei XY2CJS und bis zu 30 m Kabellänge bei XY2CJL ; XY2CJR Drehkopf mit vier Positionen, drehbar um 90° Diverse Elektroanschlussoptionen verfügbar Schutzart IP66/IP67
Weitere Informationen:
Kontakt-Konfiguration:
Schließer/2 Öffner
Kabellänge:
30m
Einbaulage:
Rechts
IP Schutzart:
IP66, IP67
Anzahl der Pole:
3
Serie:
XY2CJ
Bereich:
Preventa
Länge:
158mm
Breite:
64.2mm
Tiefe:
109mm
Wechselspannung max.:
240V
Weitere Suchbegriffe: 8371170, Schalter, Seilzugschalter und Zubehör, Telemecanique Sensors, XY2CJR19H7, Switches, Rope Pull Switches & Components, Rope Pull Switches
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
210 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 66,48*
€ 84,36*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 72,42*
€ 88,41*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 72,58*
€ 89,31*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 74,83*
€ 91,50*
Lager 108
Frei Haus
ab € 115,59*
€ 141,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,45*
€ 168,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,65*
€ 167,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,67*
€ 160,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,96*
€ 148,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,59*
€ 137,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.