Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex EdgeMate Steckverbindergehäuse Buchse 3.96mm, 2-polig / 1-reihig Gerade, Kabelmontage für Crimpkontakt


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8371688
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     172159-0502
EAN/GTIN:
     5059039354443
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Crimpstecker
molex buchsengehäuse 2p
crimpstecker
Anzahl der Kontakte = 2
Anzahl der Reihen = 1
Raster = 3.96mm
Gender = Buchse
Montagetyp = Kabelmontage
Serie = EdgeMate
Zur Verwendung mit = Crimpkontakt Serie 172160
Gehäuseausrichtung = Gerade
Länge = 20.24mm
Breite = 16mm
Gehäusematerial = Nylon

Molex 3,96 mm Rastermaß edgemate™ wire-to--Kartenbuchsen der Crimp-Gehäuse. 3,96 mm Rastermaß edgemate™ Draht-to-EDGE-Karte der Mate direkt auf der Leiterplatte direkte Leiterplattensteckverbinder-Karte so entfällt die Notwendigkeit für passende Stiftleisten zur Herstellung einer Kabel-Platine Verbindung. Diese 3,96 mm Rastermaß edgemate™ Draht-to-EDGE-Karte-Steckverbinder haben eine formschlüssige Leiterplatte Verriegelung, mit dem ein starke Leiterplatte Halt des Steckverbinders und es funktioniert in hoher Vibration und Stößen Umgebungen. Die Gehäuse dieser 3,96 mm Rastermaß edgemate™ Draht-to-EDGE-Karte-Steckverbinder sind aus weißem UL94-V2F Nylon 6/6 und haben Polarisierungsrippen um sicherzustellen, dass die Anschlussklemmen sind eingesetzt in der richtigen Ausrichtung. Diese edgemate Leiter-zu--Karte Steckverbinder unterstützen hoher Strom (7A) und Anwendungen mit starker Vibration. Crimp-Anschlussklemmen siehe Bestell-Nr. ; 837-1672 837-1672 , ; 837-1684 837-1684 und ; 837-1681 837-1681
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
2
Anzahl der Reihen:
1
Raster:
3.96mm
Gender:
Buchse
Montagetyp:
Kabelmontage
Serie:
EdgeMate
Zur Verwendung mit:
Crimpkontakt Serie 172160
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Länge:
20.24mm
Breite:
16mm
Gehäusematerial:
Nylon
Weitere Suchbegriffe: molex crimpstecker, 8371688, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Steckergehäuse und Stecker, Molex, 1721590502, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, Wire Housings & Plugs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,13*
  
Preis gilt ab 15.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,113* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 1,78*
€ 2,12
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 1,64*
€ 1,95
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 1,62*
€ 1,93
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 1,52*
€ 1,81
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 1,44*
€ 1,71
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 1,13*
€ 1,34
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.