Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO M6 Vierkantmutter B. 10mm, Stahl, Glanzverzinkt


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-837307
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     837307
EAN/GTIN:
     5056111938928
Suchbegriffe:
837307
Befestigungsmaterial
Muttern und Unterlegscheiben
Vierkantmuttern
Gewindegröße = M6
Breite = 10mm
Material = Stahl
Finish = Glanzverzinkt

Vierkantmuttern von RS Pro. Diese quadratischen Stahlmuttern von RS Pro sind eine robuste Lösung für Befestigungsanwendungen. Mit vier breiten Seiten kann die Mutter leicht von Zangen oder Schraubenschlüsseln gehalten werden, mit geringerer Wahrscheinlichkeit, den Bolzen beim Festziehen des Lockers abzurunden. Sie halten außerdem einen großen Oberflächendruck gegen die Oberfläche, an der sie befestigt sind, fest, was ein unerwünschtes Lösen verhindern kann. Diese Vierkantmuttern aus Weichstahl sind für ein Element der Korrosionsbeständigkeit glanzverzinkt, d. H. Sie sind für viele Anwendungen geeignet. Sie werden am häufigsten mit Vierkantschrauben und -schrauben kombiniert. Andere Größen sind erhältlich:. ; 837-262 837-262 ist eine M3-Stahl-Vierkantmutter. ; 837-284 837-284 ist eine M4-Stahl-Vierkantmutter. ; 837-290 837-290 ist eine M5-Stahl-Vierkantmutter. ; 837-307 837-307 ist eine M6-Stahl-Vierkantmutter. ; 837-313 837-313 ist eine M8-Stahl-Vierkantmutter. Eigenschaften und Vorteile. Robuste Vierkantstahlmuttern. Glanzverzinkt für Korrosionsbeständigkeit. Mehrere metrische Größen erhältlich. Anwendungen. Vierkantmuttern können in gängigen Befestigungs- und Befestigungsanwendungen verwendet werden, aber ihre leicht zu greifende Natur bedeutet, dass sie leichter an toten Stellen oder schwer erreichbaren Stellen gedreht werden können. Vierseitige Vierkantmuttern sind in bestimmten Situationen leichter zu greifen als Alternativen, haben aber Nachteile gegenüber einem Sechskantbolzen, da es weniger zugängliche Winkel gibt, in denen die Mutter greifen kann. Warum RS PRO?. RS Pro möchte Ihre Marke für Zuverlässigkeit und ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis sein. Wir liefern großartige Teile zu günstigen Preisen und testen alles mit unseren internen Experten, um die Qualität zu gewährleisten, die Sie benötigen. Wenn es um Werkzeuge und Befestigungselemente geht, wissen wir, dass Vielseitigkeit und Zuverlässigkeit genau das sind, was Sie benötigen. Als solches haben wir eine Vielzahl von Stützen und Spezialbefestigungen und Kupplungen auf Lager, die für jede Anwendung geeignet sind. Egal, ob Sie ein professioneller Elektriker, Klempner, Bauunternehmer oder Heimwerker sind, RS Pro ist für Sie da.
Weitere Informationen:
Gewindegröße:
M6
Breite:
10mm
Material:
Stahl
Finish:
Glanzverzinkt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 100 Stück (ab € 0,1526* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 22,49*
€ 26,76
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 22,23*
€ 26,45
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 20,80*
€ 24,75
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 19,06*
€ 22,68
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 18,84*
€ 22,42
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 15,26*
€ 18,16
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.