Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCS 125 ESD-Aufkleber, Englisch, Feuchtigkeitsanzeige, H 3 Zoll B 2Zoll


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
SCS 125 ESD-Aufkleber, Englisch, Feuchtigkeitsanzeige, H 3 Zoll B 2Zoll
Artikel-Nr.:
     108EL-8381102
Hersteller:
     SCS
Herst.-Nr.:
     51060HIC125
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufkleber
Aufklebeschilder
ESD-Aufkleber
ESD-Warnaufkleber
Beschriftung = Feuchtigkeitsanzeige
Textmeldung = Humidity Indicator
Sprache = Englisch
Selbstklebend = Nein
Höhe = 3 Zoll
Material = Löschpapier, imprägniert mit Kobaltchlorid
Anzahl pro Packung = 125
Breite = 2Zoll
Gemäß EN 61340-5-1 = Ja
Produkt Typ = Karte

3M-Feuchteanzeigekarten. 3M-Feuchteanzeigekarten (HICs) sind mit feuchtigkeitsempfindlichen Punkten bedruckt, die auf verschiedene Feuchteintensitäten mit einem sichtbaren Farbwechsel von Blau nach Rosa reagieren. Die Luftfeuchtigkeit in trocken verpackten Feuchtigkeitssperrenbeuteln kann durch eine HIC im Innern überwacht werden. Wenn der Beutel geöffnet wird, kann die Karte auf die richtige Trockenheit im Beutel überprüft werden. Dies zeigt an, dass der Feuchtigkeitssperrenbeutel und das Trockenmittel ordnungsgemäß funktioniert haben.
Weitere Informationen:
Beschriftung:
Feuchtigkeitsanzeige
Textmeldung:
Humidity Indicator
Sprache:
Englisch
Selbstklebend:
Nein
Höhe:
3 Zoll
Material:
Löschpapier, imprägniert mit Kobaltchlorid
Anzahl pro Packung:
125
Breite:
2Zoll
Gemäß EN 61340-5-1:
Ja
Produkt Typ:
Karte
Weitere Suchbegriffe: esd aufkleber, 8381102, Gebäude- und Arbeitssicherheit, Sicherheitsschilder, Sicherheitskennzeichen, SCS, 51060HIC125, Site Safety, Safety Signs, Safety Labels
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
pro Stück
€ 8,95*
ab € 21,73*
€ 30,84*
1 Tag
172
pro Paket
€ 14,99*
ab € 21,62*
€ 36,62*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,84*
€ 36,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,61*
€ 36,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,77*
€ 34,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,58*
€ 31,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,70*
€ 30,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,73*
€ 25,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Velcro
EC60227
ab € 4,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.