| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-8386365 Herst.-Nr.: 8386365 EAN/GTIN: 5056112205678 |
| |
|
| | |
| Material = LDPE Fassungsvermögen = 250ml Flaschenhals Typ = Weithalsig Flaschenart = Spritzflasche
LDPE-Waschflaschen von RS Pro mit breitem Hals und Sicherheitsbelüftung. Diese Serie von leichten und Durable LDPE-Waschflaschen unserer bewährten und sehr zuverlässigen Eigenmarke RS Pro ist eine ideale Waschflasche, die häufig in Laboren zum Spülen von Glaslabware wie Reagenzgläsern und Gläsern verwendet wird. Diese LDPE-Flaschen sind zusammendrückbar und dennoch robust, sodass Flüssigkeiten einfach über die Dosierkappen abgegeben werden können. Der breite Hals ermöglicht das einfache Vergießen von Flüssigkeiten in das Innere, wodurch Verschüttungen reduziert werden. Diese Flaschen verfügen außerdem über eine Durable Kappe mit einem einzigartigen 2-Wege-Ventil, das Dampf entweichen lässt und gleichzeitig verhindert, dass Luft in die Flüssigkeit gelangt. Diese RS Pro-dübbaren LDPE-Waschflaschen ermöglichen die Ausgabe eines kontinuierlichen und genauen Stroms und verhindern unerwünschtes gefährliches Tropfen. LDPE-Waschflaschen von RS Pro mit breitem Hals und SicherheitsabENT sind in einer Reihe von Optionen erhältlich:. 250 ml / roter Verschluss / Aceton - ; 838-6361 838-6361 250 ml / Orange Verschluss / Ethanol - ; 838-6365 838-6365 250 ml / Gelber Verschluss / IMS - ; 838-6374 838-6374 250 ml / Blauer Verschluss / Isopropanol - ; 838-6377 838-6377 250 ml / grüner Verschluss / Methanol-Wasser - ; 838-6371 838-6371 500 ml / Rote Verschlüsse / Aceton - ; 838-6380 838-6380 500 ml / Orange Verschluss / Ethanol - ; 838-6383 838-6383 500 ml / Gelber Verschluss / IMS - ; 838-6387 838-6387 500 ml / Blauer Verschluss / Isopropanol - ; 838-6396 838-6396 500 ml / grüner Verschluss / Methanol-Liter - ; 838-6399 838-6399. Eigenschaften und Vorteile:. Leichtes und Durable LDPE-Design (Polyethylen mit niedriger Dichte) Einzigartiges 2-Wege-Ventil, das Dampf aus Druckaufbau entweichen lässt, ohne Luft in die Flüssigk Weitere Informationen: | | Material: | LDPE | Fassungsvermögen: | 250ml | Flaschenhals Typ: | Weithalsig | Flaschenart: | Spritzflasche |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: spritzflasche, 8386365, Mess- und Prüftechnik, Laborausrüstung, Spritzflaschen, RS PRO, WGW535VTML, Test & Measurement, Lab Equipment, Lab Bottles |
| | |
| |