Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO LDPE Laborflasche 500ml Spritzflasche Weithalsig


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO LDPE Laborflasche 500ml Spritzflasche Weithalsig
Artikel-Nr.:
     108EL-8386399
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     8386399
EAN/GTIN:
     5056112205753
Suchbegriffe:
Spritzflasche
Waschflasche
spritzflasche 500 ml
spritzflasche
Material = LDPE
Fassungsvermögen = 500ml
Flaschenhals Typ = Weithalsig
Flaschenart = Spritzflasche

LDPE-Waschflaschen von RS Pro mit breitem Hals und Sicherheitsbelüftung. Diese Serie von leichten und Durable LDPE-Waschflaschen unserer bewährten und sehr zuverlässigen Eigenmarke RS Pro ist eine ideale Waschflasche, die häufig in Laboren zum Spülen von Glaslabware wie Reagenzgläsern und Gläsern verwendet wird. Diese LDPE-Flaschen sind zusammendrückbar und dennoch robust, sodass Flüssigkeiten einfach über die Dosierkappen abgegeben werden können. Der breite Hals ermöglicht das einfache Vergießen von Flüssigkeiten in das Innere, wodurch Verschüttungen reduziert werden. Diese Flaschen verfügen außerdem über eine Durable Kappe mit einem einzigartigen 2-Wege-Ventil, das Dampf entweichen lässt und gleichzeitig verhindert, dass Luft in die Flüssigkeit gelangt. Diese RS Pro-dübbaren LDPE-Waschflaschen ermöglichen die Ausgabe eines kontinuierlichen und genauen Stroms und verhindern unerwünschtes gefährliches Tropfen. LDPE-Waschflaschen von RS Pro mit breitem Hals und SicherheitsabENT sind in einer Reihe von Optionen erhältlich:. 250 ml / roter Verschluss / Aceton - ; 838-6361 838-6361 250 ml / Orange Verschluss / Ethanol - ; 838-6365 838-6365 250 ml / Gelber Verschluss / IMS - ; 838-6374 838-6374 250 ml / Blauer Verschluss / Isopropanol - ; 838-6377 838-6377 250 ml / grüner Verschluss / Methanol-Wasser - ; 838-6371 838-6371 500 ml / Rote Verschlüsse / Aceton - ; 838-6380 838-6380 500 ml / Orange Verschluss / Ethanol - ; 838-6383 838-6383 500 ml / Gelber Verschluss / IMS - ; 838-6387 838-6387 500 ml / Blauer Verschluss / Isopropanol - ; 838-6396 838-6396 500 ml / grüner Verschluss / Methanol-Liter - ; 838-6399 838-6399. Eigenschaften und Vorteile:. Leichtes und Durable LDPE-Design (Polyethylen mit niedriger Dichte) Einzigartiges 2-Wege-Ventil, das Dampf aus Druckaufbau entweichen lässt, ohne Luft in die Flüssigkeit zu lassen Ein genauer und kontinuierlicher Stream Lecksicherer Behälter Breiter Hals für einfaches Nachfüllen farbcodierte Polypropylen-Schraubkappe für eine luftdichte und auslaufsichere Dichtung erhältlich in 250 ml oder 500 ml Farbcodiert rot (Aceton), Orange (Ethanol), Gelb (IMS), Blau (Isopropanol) und Grün (Methanol) weltweit anerkannte Lösungsmittelsymbole und Sicherheitsinformationen auf den Flaschen in 4 Sprachen. Typische Anwendungen:. Laboratorien Ausbildung und Forschung Grundlegende Haushaltsanwendungen Laborflaschen können zur Aufbewahrung von Proben, Medikamenten, Chemikalien, Gewürzen, ätherischen Ölen, Reinigungsmitteln, Öl usw. verwendet werden. Häufig gestellte Fragen:. Wofür werden LDPE-Waschflaschen verwendet? LDPE-Flaschen werden häufig in Laboratorien zur Sterilisation und zum Spülen von Laborutensilien wie Bechergläsern und Reagenzgläsern verwendet. Sie können mit einer Reihe von Reinigungsflüssigkeiten und Reinigungsmitteln wie Aceton gefüllt werden Was ist LDPE? LDPE bezieht sich auf Polyethylen mit niedriger Dichte und ist eine Art von quetschbarem und flexiblem Kunststoff, der häufig zur Herstellung von Waschflaschen verwendet wird. Die Durable und dennoch biegsame Verbindung macht sie zu einem idealen Material für die Lagerung von Reinigungsflüssigkeiten, die Dämpfe aus Druckaufbau benötigen, um zu entweichen, während gleichzeitig Luft in die Flüssigkeit gelangt. Was ist der Unterschied zwischen LDPE und HDPE? Während sowohl LDPE als auch HDPE ähnliche Eigenschaften aufweisen, sind sie auch sehr unterschiedlich. LDPE ist viel flexibler und eignet sich ideal für den Einsatz in Kunststoffbehältern oder Lebensmittelverpackungen, während HDPE eine höhere Chemikalienbeständigkeit aufweist und höheren Temperaturen standhält. Unterschied zwischen Weithals und Schmalhals? LDPE- und HDPE-Flaschen sind je nach Anwendung entweder als schmaler oder breiter Hals erhältlich. LDPE-Kunststoffflaschen verfügen in der Regel über einen großen Hals, um Sterilisationsflüssigkeiten schnell und effizienter eingießen zu können und gleichzeitig das Risiko von Verschüttungen zu verringern.
Weitere Informationen:
Material:
LDPE
Fassungsvermögen:
500ml
Flaschenhals Typ:
Weithalsig
Flaschenart:
Spritzflasche
Weitere Suchbegriffe: 8386399, Mess- und Prüftechnik, Laborausrüstung, Spritzflaschen, RS PRO, WGW538VTML, Test & Measurement, Lab Equipment, Lab Bottles
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 9,57* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 66,81*
€ 79,50
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 64,45*
€ 76,70
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 61,70*
€ 73,42
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 57,19*
€ 68,06
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 56,09*
€ 66,75
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 47,85*
€ 56,94
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.