Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Polypropylen Schubladenmagazin Schwarz, 4 Einschübe, 629mm x 391mm x 390mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Polypropylen Schubladenmagazin Schwarz, 4 Einschübe, 629mm x 391mm x 390mm
Artikel-Nr.:
     108EL-8386539
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     8386539
EAN/GTIN:
     5056112205807
Suchbegriffe:
Klarsicht-Magazin
Klarsichtmagazin
Kleinteil-Magazin
Kleinteile-Magazin
Einschübe = 4
Gehäusematerial = Polypropylen
Höhe = 629mm
Breite = 391mm
Tiefe = 390mm
Transparenter Einschübe = Ja
Einschubmaterial = Polypropylen
Kipp-Einschübe = Nein
Farbe = Schwarz
Wandmontage = Nein

RS Pro Aufbewahrungseinheit mit 4 Schubladen, PP, 629 mm x 391 mm x 390 mm, schwarzDiese praktischen Schubladenbehälter aus unserer RS Pro Serie sind ein ausgezeichneter Begleiter vor Ort, wenn Sie Ihre Werkzeuge sicher verstauen müssen. Als tragbare Werkstatt gibt es vier Schubladen in einem robusten Thermoplastgehäuse. Polypropylen ist Durable und leicht, sodass diese Schubladenlagereinheiten rauen Bedingungen standhalten, aber einfach zu verlegen sind. Mit drehbaren Rädern und einem umklappbaren Griff sind sie unglaublich einfach zu transportieren. Anti-Migrationsschienen halten kleine, bewegliche Teile an Ort und Stelle. Darüber hinaus verfügen die Schubladen über transparente Fronten, um das Auffinden von Gegenständen zu erleichtern. Diese werden in ein 15 cm hohes schwarzes Gehäuse für eine saubere Oberfläche gesteckt. Es gibt auch ein Schubladenverriegelungssystem für zusätzliche Sicherheit. Es wurden gründliche Tests durchgeführt, um die Zuverlässigkeit dieses Produkts zu gewährleisten. Er ist gut für industrielle Umgebungen wie Fabrikhallen, Lagerhäuser und Baustellen geeignet, wird aber auch in einer Garage oder Werkstatt zu Hause sein.Eigenschaften und Vorteile• Schwarze Aufbewahrungseinheit mit 4 Schubladen • Koffer und Schubladen aus Polypropylen • Schubladenverriegelungssystem für zusätzliche Sicherheit • Höhe: 629 mm • Breite von 391 mm • Tiefe von 390 mm • Transparente Schubladen • Drehbare Räder • Kann nicht an der Wand montiert werdenRS PRO.Mit unserer Eigenmarke RS PRO bieten wir Ihnen eine Vielzahl von hochwertigen, preiswerten Produkten für mehr Wahlmöglichkeiten. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product has been rigorously tested against demanding industry standards they’re only given the RS PRO Seal of Approval if we’re confident of their exceptional quality, which means you can be confident too.
Weitere Informationen:
Einschübe:
4
Gehäusematerial:
Polypropylen
Höhe:
629mm
Breite:
391mm
Tiefe:
390mm
Transparenter Einschübe:
Ja
Einschubmaterial:
Polypropylen
Kipp-Einschübe:
Nein
Farbe:
Schwarz
Wandmontage:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Kleinteilemagazin, Kleinteilmagazin, Lager-Magazin, Lagermagazin, Schubladen-Magazin, Schubladenmagazin, klarsicht-magazin 4 schubladen, klarsicht-magazin, rs pro kleinteilemagazin, 8386539, Zugang, Aufbewahrung und Materialhandhabung, Aufbewahrung und Regale, Schubladensysteme, RS PRO, TE44001, Access, Storage & Material Handling, Storage & Shelving, Drawer Storage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 108,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,62*
€ 166,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,09*
€ 161,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,61*
€ 157,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,49*
€ 148,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,74*
€ 129,40
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Raaco
101981
ab € 5,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.