Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Polypropylen Schubladenmagazin Schwarz, 4 Einschübe, 334mm x 391mm x 197mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Polypropylen Schubladenmagazin Schwarz, 4 Einschübe, 334mm x 391mm x 197mm
Artikel-Nr.:
     108EL-8386541
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     8386541
EAN/GTIN:
     5056112205814
Suchbegriffe:
Klarsicht-Magazin
Klarsichtmagazin
Kleinteil-Magazin
Kleinteile-Magazin
Einschübe = 4
Gehäusematerial = Polypropylen
Höhe = 334mm
Breite = 391mm
Tiefe = 197mm
Transparenter Einschübe = Ja
Einschubmaterial = Polypropylen
Kipp-Einschübe = Nein
Farbe = Schwarz
Wandmontage = Nein

RS Pro Aufbewahrungseinheit mit 4 Schubladen, PP, 334 mm x 391 mm x 197 mm, schwarzWenn Sie auf Reisen oder vor Ort sind, benötigen Sie einen sicheren und bequemen Ort, um Ihre Werkzeuge und Geräte aufzubewahren. Diese Schubladenaufbewahrungseinheit aus der RS Pro Serie ist ein ausgezeichneter Werkstattbegleiter mit vier Schubladen in einem sauberen und Durable Thermoplast-Gehäuse. Mit den Abmessungen von 391 mm (W), 334 mm (H) und 197 mm (D) ist es nicht nur geräumig, sondern die transparenten Fronten ermöglichen es Ihnen, leicht zu sehen, was sich im Inneren befindet. Die leichte Polypropylenkonstruktion (PP) erleichtert den Transport dieser Einheit, und die drehbaren Räder und der integrierte Klappgriff sorgen für eine hohe Manövrierbarkeit. Die internen Anti-Migration-Leisten halten die Gegenstände sauber getrennt, und ein Schubladenverriegelungssystem erhöht die Sicherheit.Diese Arten von Schubladen finden sich zu Hause und in industriellen Umgebungen wie Fabrikhallen, Lagerhallen und Baustellen. Wie alle Produkte unserer bewährten RS Pro Serie wurde sie streng auf Langlebigkeit und Konsistenz geprüft.Eigenschaften und Vorteile• Black 4-drawer storage unit • Case and drawers made from polypropylene • Drawer locking system for extra security • Höhe: 334 mm • Width of 391 mm • Tiefe: 197 mm • Transparent drawers • Swivel wheels • Cannot be wall mountedRS PRO.Mit unserer Eigenmarke RS PRO bieten wir Ihnen eine Vielzahl von hochwertigen, preiswerten Produkten für mehr Wahlmöglichkeiten. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product has been rigorously tested against demanding industry standards they’re only given the RS PRO Seal of Approval if we’re confident of their exceptional quality, which means you can be confident too.
Weitere Informationen:
Einschübe:
4
Gehäusematerial:
Polypropylen
Höhe:
334mm
Breite:
391mm
Tiefe:
197mm
Transparenter Einschübe:
Ja
Einschubmaterial:
Polypropylen
Kipp-Einschübe:
Nein
Farbe:
Schwarz
Wandmontage:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Kleinteilemagazin, Kleinteilmagazin, Lager-Magazin, Lagermagazin, Schubladen-Magazin, Schubladenmagazin, klarsicht-magazin, 8386541, Zugang, Aufbewahrung und Materialhandhabung, Aufbewahrung und Regale, Schubladensysteme, RS PRO, TE42001, Access, Storage & Material Handling, Storage & Shelving, Drawer Storage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 63,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,67*
€ 99,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,39*
€ 95,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,96*
€ 91,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,30*
€ 86,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,12*
€ 75,11
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Raaco
101981
ab € 4,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.