Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 108
>
PSA, Sicherheit, Test und IT
>
Zugang, Aufbewahrung und Materialhandhabung
>
Aufbewahrung und Regale
>
Regal-Systeme
>
Artikel
RS PRO Regaleinheit, 5 Regale, Polypropylen, Schwarz, 1760mm x 790mm, 390mm, 40kg Last
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-8386563
Hersteller:
RS Pro
Herst.-Nr.:
8386563
EAN/GTIN:
5056112205883
Suchbegriffe:
8386563
Zugang, Aufbewahrung und Materialha...
Aufbewahrung und Regale
Regal-Systeme
Anzahl der Regale = 5
Belastung = 40kg
Breite = 790mm
Tiefe = 390mm
Material = Polypropylen
Farbe = Schwarz
Schwarze PP-Regaleinheit mit 5 Ablagen von RS Pro, 1760 mm x 790 mm x 390 mm, 40 kg LastOrdnung in Ihrem Stauraum oder Ihrer Werkstatt mit diesem 5-Regalsystem aus der zuverlässigen RS Pro Serie. Es kann auf verschiedene Weise konstruiert werden, um die Anforderungen Ihrer Umgebung zu erfüllen. Die Höhe der Regale ist verstellbar, mit Perforationen in 50-mm-Abständen, während die Regaleinheit an andere Einheiten verriegelt werden kann, um ein größeres System zu schaffen.Die Regale bestehen aus leichtem, Durable Polypropylen (PP), das sich hervorragend gegen Korrosion schützt. Ihre belüftete Bauweise ermöglicht Luftzirkulation und verhindert, dass das, was Sie aufbewahren, feucht wird. Jedes Regal kann Gewichte von bis zu 40 kg aufnehmen. Der schnelle und einfache Clip-and-Lock-Mechanismus macht sie einfach aufzustellen oder zu modifizieren, ohne dass Muttern, Schrauben oder Schrauben erforderlich sind.Das Gerät erfüllt die Normen ANSI/ESD S20.20:2014 und BS EN 61340-5-1:2007, d. H. Es beschädigt keine Geräte durch elektrostatische Entladung. Diese Art von Regalsystem ist für Arbeitsplätze oder gewerbliche Einheiten geeignet.Eigenschaften und Vorteile• Regalsystem • Höhe: 1.760 mm • Breite von 790 mm • Depth of 390 mm • Polypropylen, korrosionsbeständige Konstruktion • Fünf Einlegeböden • Black colour • Belastbarkeit von 40 kg pro Regal • Belüftete Einlegeböden verhindern Feuchtigkeit • Regaleinheiten können miteinander verriegelt werden • Die Clip-Verriegelung erfordert keine Schrauben zur Montage • Conforms to ANSI/ESD S20.20:2014 and BS EN 61340-5-1:2007 Electrostatic Control StandardsRS PRO.Mit unserer Eigenmarke RS PRO bieten wir Ihnen eine Vielzahl von hochwertigen, preiswerten Produkten für mehr Wahlmöglichkeiten. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product has been rigorously tested against demanding industry standards they’re only given the RS PRO Seal of Approval if we’re confident of their exceptional quality, which means you can be confident too.
Weitere Informationen:
Anzahl der Regale:
5
Belastung:
40kg
Breite:
790mm
Tiefe:
390mm
Material:
Polypropylen
Farbe:
Schwarz
... >
Zugang, Aufbewahrung und Materialhandhabung
>
Aufbewahrung und Regale
>
Regal-Systeme
Weitere Suchbegriffe:
RS PRO
,
TS1001251
,
Access, Storage & Material Handling
,
Storage & Shelving
,
Shelving Systems
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 72,26*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,56*
€ 113,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,75*
€ 112,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,77*
€ 109,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,25*
€ 99,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,26*
€ 85,99
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS PRO Regal-Systeme, Balken Easi-Rack, Grau x 2000mm, 380mm, 300kg Last
RS Pro
4094582
ab € 205,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen