Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Würth Elektronik WCAP-PSLP, SMD Polymerkondensator 47μF ±20% / 20V dc, Ø 7.7mm, -55°C → +105°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8387532
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     875105445006
EAN/GTIN:
     5059042766066
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Technologie = Polymer
Kapazität = 47µF
Spannung = 20V dc
Montageart = Oberflächenmontage
Äquivalenter Serienwiderstand = 25mΩ
Anschlussraster = 2.1mm
Toleranz = ±20%
Höhe = 6.3mm
Abmessungen = 7.7 (Dia) x 6.3mm
Serie = WCAP-PSLP
Polarisiert = Polar°C

Würth Elektronik SMD-Aluminium-Polymer-Kondensator – Serie WCAP-PSLP. Aluminium-Polymer-Kondensatoren enthalten massives leitfähiges Polymer anstelle eines nassen Elektrolyts, was folgende Vorteile bietet: Hoher zulässiger Brummstrom aufgrund eines niedrigeren ESR bei hohem Frequenzbereich Höhere langfristige Stabilität und erwartete Lebensdauer Kein Austrocknen aufgrund von massivem leitfähigem Polymer. WCAP-PSLP ist eine Serie von flachen SMD-Polymer-Elektrolytkondensatoren Lastlebensdauer von 2000 h @ +105 °C Betriebstemperatur: –55 bis +105 °C Reflow-Lötverfahren empfohlen
Weitere Informationen:
Technologie:
Polymer
Kapazität:
47µF
Spannung:
20V dc
Montageart:
Oberflächenmontage
Äquivalenter Serienwiderstand:
25mΩ
Anschlussraster:
2.1mm
Toleranz:
±20%
Höhe:
6.3mm
Abmessungen:
7.7 (Dia) x 6.3mm
Serie:
WCAP-PSLP
Polarisiert:
Polar°C
Weitere Suchbegriffe: Elko, Radial Kondensator, Chip-Kondensator, SMD Kondensator, 47uf smd elko, chip kondensator, elektrolytkondensator smd, 8387532, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Polymerkondensatoren, Wurth Elektronik, 875105445006, Passive Components, Capacitors, Polymer Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,74*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,348* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,61*
€ 5,4859
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,38*
€ 5,2122
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,67*
€ 4,3673
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,14*
€ 3,7366
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,86*
€ 3,4034
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,16*
€ 2,5704
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,74*
€ 2,0706
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.