Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Würth Elektronik WCAP-PSHP, SMD Polymerkondensator 1.2mF ±20% / 6.3V dc, Ø 10.5mm, -55°C → +105°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Würth Elektronik WCAP-PSHP, SMD Polymerkondensator 1.2mF ±20% / 6.3V dc, Ø 10.5mm, -55°C → +105°C
Artikel-Nr.:
     108EL-8387591
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     875115157010
EAN/GTIN:
     5059042762808
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Technologie = Polymer
Kapazität = 1.2mF
Materialfamilie des Dielektrikums = AluminiumV dc
Montageart = Oberflächenmontage
Äquivalenter Serienwiderstand = 11mΩ
Anschlussraster = 4.5mm
Toleranz = ±20%
Länge = 10.5mm
Höhe = 9.85mm
Abmessungen = 10.5 (Dia) x 10.5mm
Serie = WCAP-PSHP
Verlustleistungsfaktor = 10%

Würth Elektronik SMD-Aluminium-Polymer-Kondensator – Serie WCAP-PSHP. Aluminium-Polymer-Kondensatoren enthalten massives leitfähiges Polymer anstelle eines nassen Elektrolyts, was folgende Vorteile bietet: Hoher zulässiger Brummstrom aufgrund eines niedrigeren ESR bei hohem Frequenzbereich Höhere langfristige Stabilität und erwartete Lebensdauer Kein Austrocknen aufgrund von massivem leitfähigem Polymer. WCAP-PSHP ist eine Serie von miniaturisierten Polymer-Elektrolytkondensatoren Betriebstemperatur: –55 bis +105 °C Niedriger ESR bei hohem Frequenzbereich Hoher zulässiger Brummstrom Lastlebensdauer von 2000 h @ +105 °C Reflow-Lötverfahren empfohlen
Weitere Informationen:
Technologie:
Polymer
Kapazität:
1.2mF
Materialfamilie des Dielektrikums:
AluminiumV dc
Montageart:
Oberflächenmontage
Äquivalenter Serienwiderstand:
11mΩ
Anschlussraster:
4.5mm
Toleranz:
±20%
Länge:
10.5mm
Höhe:
9.85mm
Abmessungen:
10.5 (Dia) x 10.5mm
Serie:
WCAP-PSHP
Verlustleistungsfaktor:
10%
Weitere Suchbegriffe: Elko, Radial Kondensator, Chip-Kondensator, SMD Kondensator, smd kondensator 6,3v, chip kondensator, elektrolytkondensator smd, 8387591, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Polymerkondensatoren, Wurth Elektronik, 875115157010, Passive Components, Capacitors, Polymer Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,93*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 0,965* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,97*
€ 4,7243
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,79*
€ 4,5101
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,43*
€ 4,0817
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,21*
€ 3,8199
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,93*
€ 3,4867
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,39*
€ 2,8441
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,93*
€ 2,2967
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.