Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JST AF Kabelschuh Flachstift Stecker, Isoliert, Gelb, L. 18.6mm, D. 1mm, Ummantelt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
JST AF Kabelschuh Flachstift Stecker, Isoliert, Gelb, L. 18.6mm, D. 1mm, Ummantelt
Artikel-Nr.:
     108EL-8388184
Hersteller:
     Japan Solderless Terminals
Herst.-Nr.:
     FVWS5.5-AFW(LF)
EAN/GTIN:
     5059041119436
Suchbegriffe:
LF-Steckverbinder
Serie = AF
Isolierung = Isoliert
Isoliermaterial = Vinyl
Ummantelt/Nicht ummantelt = Ummanteltmm²
Maximale Drahtgröße mm2 = 6.6mm²
Minimale Drahtgröße AWG = 12AWG
Maximale Drahtgröße AWG = 10AWG
Flachstiftlänge = 18.6mm
Flachstiftbreite = 4.5mm
Flachstiftdicke = 1mm
Hakenabschluss = Nein
Farbe = Gelb

Isolierte Crimp-Flachstecker JST. Eine Serie von isolierten Crimp-Flachsteckern, geeignet für eine Vielzahl von Drahtgrößenbereichen. Isolierte Crimp-Flachstecker mit dem Teilenummern-Präfix " FVWS " haben eine stumpfe Naht und eine gebördelte Vinyl-Isolierung. Isolierte Crimp-Flachstecker mit dem Teilenummern-Präfix " FVDWS " haben eine stumpfe Naht, eine Kupferhülse und eine gebördelte Vinyl-Isolierung.
Weitere Informationen:
Serie:
AF
Isolierung:
Isoliert
Isoliermaterial:
Vinyl
Ummantelt/Nicht ummantelt:
Ummanteltmm²
Maximale Drahtgröße mm2:
6.6mm²
Minimale Drahtgröße AWG:
12AWG
Maximale Drahtgröße AWG:
10AWG
Flachstiftlänge:
18.6mm
Flachstiftbreite:
4.5mm
Flachstiftdicke:
1mm
Hakenabschluss:
Nein
Farbe:
Gelb
Weitere Suchbegriffe: 8388184, Steckverbinder, Drahtanschlussklemmen & Spleiße, Flachstecker, JST, FVWS55AFW(LF), Connectors, Wire Terminals & Splices, Blade Terminals
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,325* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 31,14*
€ 37,0566
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 30,48*
€ 36,2712
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 24,30*
€ 28,917
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 23,66*
€ 28,1554
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 23,40*
€ 27,846
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 20,23*
€ 24,0737
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,25*
€ 19,3375
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Japan Solderless Terminals
JI-2210
ab € 168,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.