Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JST R Ringkabelschuh, Isoliert, Vinyl, Rot, aussen ø 8mm, innen ø 4.3mm, max. 1.65mm², 4mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
JST R Ringkabelschuh, Isoliert, Vinyl, Rot, aussen ø 8mm, innen ø 4.3mm, max. 1.65mm², 4mm
Artikel-Nr.:
     108EL-8388187
Hersteller:
     Japan Solderless Terminals
Herst.-Nr.:
     FVDWS1.25-4(LF)
EAN/GTIN:
     5059041469968
Suchbegriffe:
LF-Steckverbinder
Quetschkabelschuh
Ringkabelschuh
Ringzungen Kabelschuh
Serie = R
Isolierung = Isoliert
Isoliermaterial = Vinyl
Durchmesser Innenring = 4.3mm
Minimale Drahtgröße mm2 = 0.25mm²
Minimale Drahtgröße AWG = 22AWG
Bolzengröße = 4mm
Farbe = Rot
Kontaktmaterial = Kupfer
Dicke = 0.8mm
Gesamtlänge = 20.6mm

Isolierte Crimp-Ringklemmen JST. Der Ringverbinder vom Typ R von JST besteht aus sauerstoffreiem Kupfer und hat ausgezeichnete elektrische Eigenschaften. Die Nylon-Isolierung sorgt für hohe Feuerbeständigkeit und gute Isoliereigenschaften. Eigenschaften und Vorteile. Gebördelte Einführung. Sauerstofffreies Kupfer mit ausgezeichnete elektrischen Eigenschaften. Hochfestes Löten. Isolierung. Hohe Temperaturbeständigkeit (bis zu 105 °C). Eine Serie von isolierten Crimp-Ringklemmen für den Einsatz mit einer Reihe von Draht- und Stehbolzengrößen. Isolierte Crimp-Ringklemmen mit dem Teilenummern-Präfix ;quot; FVWS ;quot; haben eine gebördelte Vinyl-Isolierung und eine stumpfe Naht Isolierte Crimp-Ringklemmen mit dem Teilenummern-Präfix ;quot; FVDWS ;quot; haben eine Vinyl-Isolierung, Kupferhülse und stumpfe Naht Isolierte Crimp-Ringklemmen mit dem Teilenummern-Präfix ;quot; N ;quot; haben eine gerade Nylon-Isolierung Isolierte Crimp-Ringklemmen mit dem Teilenummern-Präfix ;quot; FN ;quot; haben eine gebördelte Nylon-Isolierung
Weitere Informationen:
Serie:
R
Isolierung:
Isoliert
Isoliermaterial:
Vinyl
Durchmesser Innenring:
4.3mm
Minimale Drahtgröße mm2:
0.25mm²
Minimale Drahtgröße AWG:
22AWG
Bolzengröße:
4mm
Farbe:
Rot
Kontaktmaterial:
Kupfer
Dicke:
0.8mm
Gesamtlänge:
20.6mm
Weitere Suchbegriffe: quetschkabelschuh rot, quetschkabelschuh, jst ringkabelschuh, 8388187, Steckverbinder, Drahtanschlussklemmen & Spleiße, Ringkabelschuhe, JST, FVDWS1254(LF), Connectors, Wire Terminals & Splices, Ring Terminals
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,1328* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,59*
€ 18,5521
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,38*
€ 18,3022
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,92*
€ 11,8048
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,80*
€ 10,472
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,48*
€ 10,0912
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,64*
€ 7,9016
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Japan Solderless Terminals
JI-2210
ab € 168,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.