Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JST R Ringkabelschuh, Isoliert, Nylon, Rot, aussen ø 11.6mm, innen ø 6.4mm, max. 1.65mm², 6mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8388210
Hersteller:
     Japan Solderless Terminals
Herst.-Nr.:
     N1.25-6
EAN/GTIN:
     5059041489324
Suchbegriffe:
Quetschkabelschuh
Ringkabelschuh
Ringzungen Kabelschuh
quetschkabelschuh rot
Serie = R
Isolierung = Isoliert
Isoliermaterial = Nylon
Durchmesser Innenring = 6.4mm
Minimale Drahtgröße mm2 = 0.25mm²
Minimale Drahtgröße AWG = 22AWG
Bolzengröße = 6mm
Farbe = Rot
Dicke = 0.8mm
Gesamtlänge = 25.9mm

Isolierte Crimp-Ringklemmen JST. Der Ringverbinder vom Typ R von JST besteht aus sauerstoffreiem Kupfer und hat ausgezeichnete elektrische Eigenschaften. Die Nylon-Isolierung sorgt für hohe Feuerbeständigkeit und gute Isoliereigenschaften. Eigenschaften und Vorteile. Gebördelte Einführung. Sauerstofffreies Kupfer mit ausgezeichnete elektrischen Eigenschaften. Hochfestes Löten. Isolierung. Hohe Temperaturbeständigkeit (bis zu 105 °C). Eine Serie von isolierten Crimp-Ringklemmen für den Einsatz mit einer Reihe von Draht- und Stehbolzengrößen. Isolierte Crimp-Ringklemmen mit dem Teilenummern-Präfix ;quot; FVWS ;quot; haben eine gebördelte Vinyl-Isolierung und eine stumpfe Naht Isolierte Crimp-Ringklemmen mit dem Teilenummern-Präfix ;quot; FVDWS ;quot; haben eine Vinyl-Isolierung, Kupferhülse und stumpfe Naht Isolierte Crimp-Ringklemmen mit dem Teilenummern-Präfix ;quot; N ;quot; haben eine gerade Nylon-Isolierung Isolierte Crimp-Ringklemmen mit dem Teilenummern-Präfix ;quot; FN ;quot; haben eine gebördelte Nylon-Isolierung
Weitere Informationen:
Serie:
R
Isolierung:
Isoliert
Isoliermaterial:
Nylon
Durchmesser Innenring:
6.4mm
Minimale Drahtgröße mm2:
0.25mm²
Minimale Drahtgröße AWG:
22AWG
Bolzengröße:
6mm
Farbe:
Rot
Dicke:
0.8mm
Gesamtlänge:
25.9mm
Weitere Suchbegriffe: quetschkabelschuh, jst ringkabelschuh, 8388210, Steckverbinder, Drahtanschlussklemmen & Spleiße, Ringkabelschuhe, JST, N1256, Connectors, Wire Terminals & Splices, Ring Terminals
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,3368* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 24,04*
€ 28,6076
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 23,78*
€ 28,2982
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 22,28*
€ 26,5132
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 21,15*
€ 25,1685
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 20,61*
€ 24,5259
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,84*
€ 20,0396
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Japan Solderless Terminals
JI-2210
ab € 168,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.