Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JST A Ringkabelschuh, Unisoliert, aussen ø 5.8mm, innen ø 3.7mm, max. 1.65mm², 3.5mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8388266
Hersteller:
     Japan Solderless Terminals
Herst.-Nr.:
     1.25-B3.5A
EAN/GTIN:
     5059041483551
Suchbegriffe:
Quetschkabelschuh
Ringkabelschuh
Ringzungen Kabelschuh
ringkabelschuh verzinnt
Serie = A
Isolierung = Unisoliert
Außenringdurchmesser = 5.8mm
Minimale Drahtgröße mm2 = 0.25mm²
Maximale Drahtgröße AWG = 16AWG
Bolzengröße = 3.5mm
Dicke = 0.8mm
Gesamtlänge = 15.8mm

UL E42024 CSA-Zulassung LR20812 RoHS-konform. Nicht isolierte Crimp-Gabel-Kabelschuhanschlüsse, JST. Eine Serie von nicht-isolierten Crimp-Gabel-Kabelschuhanschlüssen von JST zur Anpassung an Bolzengrößen von 3 bis 6 mm und Drahtgrößen von 0,2 bis 6,6 mm² (26 bis 10 AWG). Die Anschlussklemmen haben Bündige Ränder und bestehen aus verzinntem sauerstofffreiem Kupfer.
Weitere Informationen:
Serie:
A
Isolierung:
Unisoliert
Außenringdurchmesser:
5.8mm
Minimale Drahtgröße mm2:
0.25mm²
Maximale Drahtgröße AWG:
16AWG
Bolzengröße:
3.5mm
Dicke:
0.8mm
Gesamtlänge:
15.8mm
Weitere Suchbegriffe: quetschkabelschuh, jst ringkabelschuh, 8388266, Steckverbinder, Drahtanschlussklemmen & Spleiße, Ringkabelschuhe, JST, 125B35A, Connectors, Wire Terminals & Splices, Ring Terminals
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,10*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,041* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,97*
€ 7,1043
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,90*
€ 7,021
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,71*
€ 6,7949
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,35*
€ 6,3665
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,05*
€ 6,0095
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,10*
€ 4,879
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Japan Solderless Terminals
WCE-2210
ab € 334,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.