Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murata BLA2AAG, 0804 (2010M), 50mA, 2 x 1 x 0.5mm, 3mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8390736
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     BLA2AAG102SN4D
EAN/GTIN:
     5059043170343
Suchbegriffe:
Ferritperlen
Gehäusetyp = 0804 (2010M)
Impedanz bei 100 MHz = 1000Ω
Nennstrom = 50mA
Typ = SMD-Ferritperlen
Abmessungen = 2 x 1 x 0.5mm
Länge = 2mm
Tiefe = 1mm
Höhe = 0.5mm
Durchmesser = 3mm
Material = Ferrit

SMD 0804 Ferritfilter - Serie BLM2AA/AB. Ferritperlen der Serie BLA2AA/2AB von Murata bestehen aus vier Schaltkreise in einem 2 x 1 mm Gehäuse mit 0,5 mm Rastermaß. BLA2AA/2AB-Ferritperlen bieten aufgrund einer inneren Elektrodenstruktur geringes Übersprechen. Zwei Arten von Impedanzeigenschaften sind in dieser Serie erhältlich und diese Ferritperlen bieten einen breiten Frequenzbereich bei der Dämpfung. Ausgezeichnete Wärmebeständigkeit wird durch die Nickelsperrschichtstruktur der äußeren Elektroden gewährleistet. Anwendungsbereich. Geeignete Anwendungen für diese Ferritperlen umfassen kompakte digitale Geräte wie Notebook-PCs und PDAs.
Weitere Informationen:
Gehäusetyp:
0804 (2010M)
Impedanz bei 100 MHz:
1000Ω
Nennstrom:
50mA
Typ:
SMD-Ferritperlen
Abmessungen:
2 x 1 x 0.5mm
Länge:
2mm
Tiefe:
1mm
Höhe:
0.5mm
Durchmesser:
3mm
Material:
Ferrit
Weitere Suchbegriffe: 8390736, Passive Bauelemente, EMV-Filter und -Schutz, Murata, BLA2AAG102SN4D, Passive Components, EMI Filters & Protection, Ferrite Beads
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,44*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,144* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,35*
€ 3,9865
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2,90*
€ 3,451
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,50*
€ 2,975
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,44*
€ 2,9036
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,87*
€ 2,2253
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,82*
€ 2,1658
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,44*
€ 1,7136
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.