Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murata DLP11S Gleichtaktdrossel, 90 Ω / 100 MHz, 1.4Ω, 150 mA, 1.25 x 1 x 0.82mm, -40 °C → +85 °C. SMD


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8390878
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     DLP11SA900HL2L
EAN/GTIN:
     5059043886725
Suchbegriffe:
SMD Widerstand
smd widerstand
Serie = DLP11S
Impedanz = 90 Ω
Prüffrequenz = 100 MHz
Gleichstromwiderstand = 1.4Ω
Maximaler Strom = 150 mA
Abmessungen = 1.25 x 1 x 0.82mm
Betriebstemperaturbereich = -40 °C → +85 °C.
Anzahl der Leitungen = 2
Montageart = Oberflächenmontage
Anschlussart = Lötauge
Gehäuse-Form = 0504
Länge = 1.25mm

Murata SMD-Gleichtaktdrosseln der Serie 0504 DLP11S. Die Serie DLP11S ermöglicht aufgrund ihrer hohen Kopplung die Entstörung von Differenzial-Signalleitungen ohne Verzerrung des Hochgeschwindigkeitssignals. Die hohe Abschaltfrequenz der Serie DLP11S ist für Hochgeschwindigkeits-Differenzialsignalleitungen wie HDMI geeignet. Geringe Größe und enge Maßtoleranzen, Größe: 1,25 x 1,0 x 0,82 mm, Toleranz: ± 0,1 mm Nutzbare Impedanzanordnung von 67 Ohm bis 330 Ohm DLP11SN_HL2, Serie DLP11SA passend zur Leitungsimpedanz. Anwendungsbereich. Gleichtakt-Entstörung von Hochgeschwindigkeits-Differenzialsignalleitungen für USB, IEEE1394, LVDS. Notebook-PCs, PDAs Mobiltelefone Digitale Fotoapparate, digitale Videokameras
Weitere Informationen:
Serie:
DLP11S
Impedanz:
90 Ω
Prüffrequenz:
100 MHz
Gleichstromwiderstand:
1.4Ω
Maximaler Strom:
150 mA
Abmessungen:
1.25 x 1 x 0.82mm
Betriebstemperaturbereich:
-40 °C → +85 °C.
Anzahl der Leitungen:
2
Montageart:
Oberflächenmontage
Anschlussart:
Lötauge
Gehäuse-Form:
0504
Länge:
1.25mm
Weitere Suchbegriffe: 8390878, Passive Bauelemente, EMV-Filter und -Schutz, Gleichtaktdrosseln, Murata, DLP11SA900HL2L, Passive Components, EMI Filters & Protection, Common Mode Chokes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,26*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,052* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 0,43*
€ 0,5117
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,38*
€ 0,4522
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,37*
€ 0,4403
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,33*
€ 0,3927
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,32*
€ 0,3808
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,26*
€ 0,3094
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.