Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wurth Elektronik WCAP-ASNP, SMD Aluminium-Elektrolyt Kondensator 3.3μF ±20% / 50V dc, Ø 5.5mm x 3.85mm, +85°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8395139
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     865250640007
EAN/GTIN:
     5059042772623
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 3.3µF
Spannung = 50V dc
Montageart = Oberflächenmontage
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 5.5 (Dia.) x 3.85mm
Höhe = 3.85mm
Betriebstemperatur min. = -40°C
Durchmesser = 5.5mm
Betriebstemperatur max. = +85°C
Anschlussraster = 1mm
Serie = WCAP-ASNP
Verlustleistungsfaktor = 15

Würth Elektronik Nichtpolare mit SMD-Kondensatoren – Serie WCAP-ASNP. Bei der WCAP-ASNP-Serie handelt es sich um nicht polarisierte Aluminium-Elektrolyt-Kondensatoren. Eigenschaften und Vorteile. Lastlebensdauer: 2000 Std. @ +85 °C Betriebstemperatur: –40 °C bis +85 °C Reflow-Lötverfahren empfohlen
Weitere Informationen:
Kapazität:
3.3µF
Spannung:
50V dc
Montageart:
Oberflächenmontage
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
5.5 (Dia.) x 3.85mm
Höhe:
3.85mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Durchmesser:
5.5mm
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Anschlussraster:
1mm
Serie:
WCAP-ASNP
Verlustleistungsfaktor:
15
Weitere Suchbegriffe: Elko, Radial Kondensator, Chip-Kondensator, SMD Kondensator, elko 50v 3,3µf, chip kondensator, smd kondensator 50v, 8395139, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, Wurth Elektronik, 865250640007, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,07*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,1628* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,34*
€ 11,1146
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 8,59*
€ 10,2221
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,41*
€ 10,0079
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,85*
€ 8,1515
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,91*
€ 7,0329
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 5,26*
€ 6,2594
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,08*
€ 6,0452
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,07*
€ 4,8433
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.