Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wurth Elektronik WCAP-ASNP, SMD Aluminium-Elektrolyt Kondensator 22μF ±20% / 50V dc, Ø 10.5mm x 7.85mm, +85°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8395145
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     865250653010
EAN/GTIN:
     5059042763607
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 22µF
Spannung = 50V dc
Montageart = Oberflächenmontage
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 10.5 (Dia.) x 7.85mm
Höhe = 7.85mm
Betriebstemperatur min. = -40°C
Durchmesser = 10.5mm
Betriebstemperatur max. = +85°C
Lebensdauer = 2000h
Leckstrom = 55 μA%
Verlustleistungsfaktor = 15

Würth Elektronik Nichtpolare mit SMD-Kondensatoren – Serie WCAP-ASNP. Bei der WCAP-ASNP-Serie handelt es sich um nicht polarisierte Aluminium-Elektrolyt-Kondensatoren. Eigenschaften und Vorteile. Lastlebensdauer: 2000 Std. @ +85 °C Betriebstemperatur: –40 °C bis +85 °C Reflow-Lötverfahren empfohlen
Weitere Informationen:
Kapazität:
22µF
Spannung:
50V dc
Montageart:
Oberflächenmontage
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
10.5 (Dia.) x 7.85mm
Höhe:
7.85mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Durchmesser:
10.5mm
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Lebensdauer:
2000h
Leckstrom:
55 μA%
Verlustleistungsfaktor:
15
Weitere Suchbegriffe: Elko, Radial Kondensator, Chip-Kondensator, SMD Kondensator, elektrolytkondensator 22µf 50v, chip kondensator, chip-kondensator 22 uf, 8395145, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, Wurth Elektronik, 865250653010, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,82*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,564* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,26*
€ 8,6394
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,66*
€ 7,9254
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,78*
€ 6,8782
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,60*
€ 5,474
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,38*
€ 5,2122
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 3,49*
€ 4,1531
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,82*
€ 3,3558
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.