Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp Gegenmutter M40 Messing nickelplattiert Silber -60°C / +200°Cmax.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Lapp Gegenmutter M40 Messing nickelplattiert Silber -60°C / +200°Cmax.
Lapp Gegenmutter M40 Messing nickelplattiert Silber -60°C / +200°Cmax.
Lapp Gegenmutter M40 Messing nickelplattiert Silber -60°C / +200°Cmax.
Artikel-Nr.:
     108EL-8395397
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     52103350
EAN/GTIN:
     4044773181845
Suchbegriffe:
Erdungskralle
Gegenmutter
Kontermutter
lappkabel gegenmutter m40
Material = Messing nickelplattiert
Gewindegröße = M40
Farbe = Silber
Betriebstemperatur min. = -60°C
Betriebstemperatur max. = +200°C
Verhalten im Brandfall = Schwer entflammbar, Halogenfrei

RoHS, CE, EC000940-Klassifizierung. Sicherungsmuttern für Kabelverschraubungen Skintop SM-PE. Diese Kontermutter der SM-PE-M-Serie von Skindicht von Lapp ist für die Verwendung mit EMV-gestuften Kabelverschraubungen von Skindicht bestimmt. Sie wird an der Kabelverschraubung befestigt, um eine sichere Verbindung in vorgebohrten Bohrungen zu gewährleisten. Sie hat auch eine sekundäre Funktion, da sie eine Schneide hat, die die Isolierschicht des angeschlossenen Kabels durchtrennt, sodass ein optimaler Kontakt gewährleistet ist. Dies macht sie ideal für Anwendungen, bei denen es auf EMV und Schutz vor Signalstörungen ankommt. Die Kontermutter hat ebenfalls eine robuste vernickelte Ausführung aus Messing und sorgt dafür, dass die Kabelverschraubung auch auf lackierten, eloxierten oder pulverbeschichteten Plattenoberflächen fest sitzt. Eigenschaften und Vorteile • Robuste Bauweise • Schneidkante • Leichte Montage • Betriebstemperatur von -60°C bis +200 °C Anwendungen Die Skindicht-Kontermutter wird in Panels, Abzweigdosen und Anlagengehäusen in Erdungs- und EMV-Anwendungen eingesetzt. • Industrie • Wartung • Reparatur Anwendungen Diese Kontermutter ist für die Verwendung mit Lapp-EMV-Kabelverschraubungen vorgesehen. • ; 839-5315 839-5315 ist eine PG9-EMV-Kabelverschraubung • ; 839-5319 839-5319 ist eine PG11-EMV-Kabelverschraubung • ; 839-5328 839-5328 ist eine PG13,5-EMV-Kabelverschraubung • ; 839-5321 839-5321 ist eine PG16-EMV-Kabelverschraubung • ; 839-5325 839-5325 ist eine PG21-EMV-Kabelverschraubung • ; 839-5334 839-5334 ist eine PG29-EMV-Kabelverschraubung • ; 839-5337 839-5337 ist eine PG36-EMV-Kabelverschraubung • ; 839-5331 839-5331 ist eine M16-EMV-Kabelverschraubung • ; 839-5340 839-5340 ist eine M20-EMV-Kabelverschraubung • ; 839-5343 839-5343 ist eine M25-EMV-Kabelverschraubung • ; 839-5347 839-5347 ist eine M32-EMV-Kabelverschraubung • ; 839-5356 839-5356 ist eine M40-EMV-Kabelverschraubung • ; 839-5359 839-5359 ist eine M50-EMV-Kabelverschraubung Zubehör Lapp bietet einen praktischen Kabelverschraubung-Schraubenschlüsselsatz zur Unterstützung beim Entfernen von Kabelverschraubungen. • ; 458-3947 458-3947 ist ein Schraubenschlüsselsatz für M12-, M16-, M20-, M32- und M40-Kabelverschraubungen
Weitere Informationen:
Material:
Messing nickelplattiert
Gewindegröße:
M40
Farbe:
Silber
Betriebstemperatur min.:
-60°C
Betriebstemperatur max.:
+200°C
Verhalten im Brandfall:
Schwer entflammbar, Halogenfrei
Weitere Suchbegriffe: gegenmutter, gegenmutter m40, 8395397, Kabel und Drähte, Kabelverschraubungen und -befestigungen, Kabelverschraubungen Gegenmuttern, Lapp, 52103350, Cables & Wires, Cable Glands & Fittings, Cable Gland Locknuts
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
25
pro Stück
€ 6,99*
ab € 2,0583*
€ 2,7383*
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 1,96*
€ 3,02*
Lager 108
5
pro Stück
€ 8,95*
ab € 1,914*
€ 3,042*
3 Tage
179
1
pro Stück
€ 6,40*
ab € 2,08601*
€ 3,19601*
5 Tage
125
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 2,1131*
€ 3,2854*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,042*
€ 3,61998
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,742*
€ 3,26298
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,622*
€ 3,12018
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,424*
€ 2,88456
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,334*
€ 2,77746
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,914*
€ 2,27766
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 15,21* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
61791273
ab € 273,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.