| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-8395413 Herst.-Nr.: 21031211801 EAN/GTIN: 5059039171361 |
| |
|
| | |
| Anzahl der Kontakte = 8 Montagetyp = Kabelmontage Steckergröße = M12 Stecker / Buchse = Stecker Kontakt Gender = Male - Female Anschlussart = IDC Schutzart = IP65, IP67 Nennstrom = 4.0A Serie = M12 Betriebsspannung = 30,0 V Verbindungstyp = Gewinde
HARAX® M12-L Gerade Rundsteckverbinder. Die universale HARAX® Schnellverbindungstechnologie ist eine ideale Lösung für die Montage von M12-Steckverbindern vor Ort ohne den Einsatz von Spezialwerkzeugen. Schutzart IP65/67 10 Anschlusszyklen (mit gleichem Querschnitt) Kabeldurchmesser: 3-polig 5,5 → 7,2 mm, 4-polig 6 → 8 mm, 5-polig 6 → 8 mm Leiterdurchmesser: 3- und 4-polig 1,6 → 2,0 mm (22–18 AWG), 5-polig 1,2 → 2,0 mm (24–20 AWG) Best.-Nr. ; 707-3692 707-3692 verfügt über einen führenden Kontakt Weitere Informationen: | | Anzahl der Kontakte: | 8 | Montagetyp: | Kabelmontage | Steckergröße: | M12 | Stecker / Buchse: | Stecker | Kontakt Gender: | Male - Female | Anschlussart: | IDC | Schutzart: | IP65, IP67 | Nennstrom: | 4.0A | Serie: | M12 | Betriebsspannung: | 30,0 V | Verbindungstyp: | Gewinde |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |