Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Computer-Systeme
>
Notebook-Übersicht
>
Notebook
>
Outdoor Notebook
>
Notebook Zubehör
>
Notebook Netzteil
>
Artikel
RS PRO Steckernetzteil Up to 65W, 100 → 240V ac, 18 → 20V dc, IEC 320-C8 Anschluss
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-8395785
Hersteller:
RS Pro
Herst.-Nr.:
8395785
EAN/GTIN:
5056112206040
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Notebook Power Supply
Adaptertyp = Steckernetzteil
Steckertyp = C8
Ausgangsspannung = 18 → 20V dc
Eingangsspannung = 100 → 240V ac
Ausgangsanschluss = Austauschbar
Eingangsanschluss = IEC 320-C8
Anzahl der Ausgänge = 1
Nennleistung = Up to 65W
Erfüllte Normen = CEC, ErP-konform, RoHS-konform
Energieeffizienzklasse = V
RS PRO
Weitere Informationen:
Adaptertyp:
Steckernetzteil
Steckertyp:
C8
Ausgangsspannung:
18 → 20V dc
Eingangsspannung:
100 → 240V ac
Ausgangsanschluss:
Austauschbar
Eingangsanschluss:
IEC 320-C8
Anzahl der Ausgänge:
1
Nennleistung:
Up to 65W
Erfüllte Normen:
CEC, ErP-konform, RoHS-konform
Energieeffizienzklasse:
V
... >
Stromversorgungen & Transformatoren
>
Netzteile
>
Steckernetzteile
Weitere Suchbegriffe:
Notebooknetzteil
,
Power Supply Notebook
,
Steckernetzgerät
,
Steckernetzteil
,
rs pro steckernetzteil
,
steckernetzgerät
,
8395785
,
Stromversorgungen & Transformatoren
,
Netzteile
,
Steckernetzteile
,
RS PRO
,
PSUPCACU65HSV4
,
Power Supplies & Transformers
,
Power Supplies
,
AC/DC Adapters
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,11*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,10*
€ 65,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,36*
€ 63,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,94*
€ 58,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,60*
€ 54,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,07*
€ 52,44
pro Stück
ab 25 Stück
€ 42,67*
€ 50,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 41,26*
€ 49,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,11*
€ 42,97
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Velcro VEL-EC60250 Kabelbinder Kabelbinder mit Klettverschluss Blau, Grün, Orange, Rot, Gelb
Velcro
VEL-EC60250
ab € 1,92*
Zubehör
RS PRO Konfektioniertes Stromkabel, A IEC C7 / Buchse, B Eurostecker Typ C / Stecker, 2.5 A, 1.8m Schwarz, 250 V
RS Pro
6266688
ab € 1,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen