Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wurth Elektronik WCAP-AT1H, THT Aluminium-Elektrolyt Kondensator 47μF ±20% / 16V dc, Ø 5mm x 11mm, bis 105°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8396185
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     860240372002
EAN/GTIN:
     5059042766912
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 47µF
Spannung = 16V dc
Montageart = Radial, Durchsteckmontage
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 5 (Dia.) x 11mm
Höhe = 11mm
Betriebstemperatur min. = -40°C
Durchmesser = 5mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Lebensdauer = 5000h
Serie = WCAP-AT1H
Verlustleistungsfaktor = 16

Würth Elektronik Kondensatorserie WCAP-AT1H mit langer Lebensdauer. Bei der WCAP-AT1H Serie handelt es sich um Aluminium-Elektrolyt-Kondensatoren mit langer Lebensdauer Höherer zulässiger Brummstrom Lastlebensdauer: 5000 h - 10000 h @ +105 °C Betriebstemperatur: -40 °C bis +105 °C für U ;sub>R ;/sub> ; 400 V -25 °C bis +105 °C für U ;sub>R ;/sub> ≥ 400 V Schwalllöten empfohlen
Weitere Informationen:
Kapazität:
47µF
Spannung:
16V dc
Montageart:
Radial, Durchsteckmontage
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
5 (Dia.) x 11mm
Höhe:
11mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Durchmesser:
5mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Lebensdauer:
5000h
Serie:
WCAP-AT1H
Verlustleistungsfaktor:
16
Weitere Suchbegriffe: Elko, Radial Kondensator, elektrolytkondensator 47uf 16v, alu elko, elektrolytkondensator 16v, 8396185, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, Wurth Elektronik, 860240372002, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,02*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,0408* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,60*
€ 1,904
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,49*
€ 1,7731
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,45*
€ 1,7255
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,32*
€ 1,5708
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,29*
€ 1,5351
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 1,02*
€ 1,2138
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.