Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Turck BS Rundsteckverbinder Buchse 4-polig / 4.0A Kabelmontage, Schraubanschluss IP 67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8398487
Hersteller:
     Hans Turck
Herst.-Nr.:
     BS 5143-0
EAN/GTIN:
     5059040639034
Suchbegriffe:
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige Steckverbinder
rundsteckverbinder sonstige 4 polig
Anzahl der Kontakte = 4
Montagetyp = Kabelmontage
Stecker / Buchse = Buchse
Kontakt Gender = Male
Anschlussart = Schrauben
Schutzart = IP 67
Nennstrom = 4.0A
Serie = BS
Betriebsspannung = 60,0 V, 75,0 V
Verbindungstyp = Gewinde
Gehäusematerial = Nylon
Kontaktbeschichtung = Gold
Betriebstemperatur min. = -40°C

Turck Picofast-Steckverbinder. Professionelle Serie von Turck Picofast-Steckverbindern. Messing Schutzart IP67 Kabelmontage
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
4
Montagetyp:
Kabelmontage
Stecker / Buchse:
Buchse
Kontakt Gender:
Male
Anschlussart:
Schrauben
Schutzart:
IP 67
Nennstrom:
4.0A
Serie:
BS
Betriebsspannung:
60,0 V, 75,0 V
Verbindungstyp:
Gewinde
Gehäusematerial:
Nylon
Kontaktbeschichtung:
Gold
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: rundsteckverbinder sonstige, 8398487, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, Industrie / Automation Steckverbinder, Turck, BS51430, Connectors, Circular Connectors, Industrial Circular Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,54*
€ 28,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,30*
€ 27,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,54*
€ 25,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,86*
€ 23,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,61*
€ 23,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,75*
€ 18,74
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.