Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO 1/8 BSP Quetschverschraubung Stecker für Thermoelement oder PRT-Sonde


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO 1/8 BSP Quetschverschraubung Stecker für Thermoelement oder PRT-Sonde
Artikel-Nr.:
     108EL-8399490
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     8399490
EAN/GTIN:
     5056112206095
Suchbegriffe:
Quetschverschraubung
quetschverschraubung
Zubehörtyp = Quetschverschraubung
Zur Verwendung mit = Thermoelement oder PRT-Sonde
Anwendung = 1/8BSP X 4mm Kompressionsverschraubung
Anschlusstyp = Schrauben
Gender = Stecker
Steckergröße = 1/8 BSP
Fühlerdurchmesser = 4mm
Material = Messing

RS PRO Messingklemmringverschraubung mit zylindrischem Whitworth-Rohrgewinde (BSPP). Eine hochwertige Messingkompressionsverschraubung oder eine Klemmringverschraubung von RS PRO zum sicheren Anbringen des Tastkopfes Ihres Thermoelements oder RTD (Widerstands-Temperaturdetektore) auf Prozessfittings, wie Flanschplatten und Thermometerschutzrohren. Diese Messingklemmringverschraubung bietet außerdem eine schnelle und unkomplizierte Art und Weise zur Befestigung Ihres Tastkopfes auf der richtigen Eintauchtiefe im Prozess, der gemessen wird. Wie funktioniert eine Klemmringverschraubung?. Eine Klemmringverschraubung besteht aus einer äußeren Kompressionsmutter und einer inneren Quetschring-Verschraubung oder Aderendhülse. Das Außengewinde der Verschraubung wird auf das Thermometerschutzrohr oder das Anbaugehäuse geschraubt. Der Tastkopf wird dann in die Öffnung an der Oberseite der Verschraubung der erforderlichen Länge nach eingeführt. Die äußere Kompressionsmutter wird dann angezogen, wodurch sich die Aderendhülse um die Ummantelung des Tastkopfes herum verdichtet. Der Tastkopf wird dann sicher in Position gehalten, und eine feste Dichtung entsteht. Eigenschaften und Vorteile. Ermöglicht die sichere Verbindung eines Tastkopfes in einem Thermometerschutzrohr oder einem Anbaugehäuse Schnelle und einfache Einstellung der Sensortauchlänge Beständigkeit gegen Hochdruckanwendungen Zylindrisches Whitworth-Rohrgewinde (BSPP) Messing sorgt für Korrosionsbeständigkeit und gutes Wärmeleitvermögen. Anwendung. Diese Messingklemmringverschraubungen werden zum Montieren von Thermoelementen in Anbaugehäusen, Dichten von Sensoren in Behältern und Sichern von Sonden in Thermometerschutzrohren oder Edelstahl-Thermozellen verwendet
Weitere Informationen:
Zubehörtyp:
Quetschverschraubung
Zur Verwendung mit:
Thermoelement oder PRT-Sonde
Anwendung:
1/8BSP X 4mm Kompressionsverschraubung
Anschlusstyp:
Schrauben
Gender:
Stecker
Steckergröße:
1/8 BSP
Fühlerdurchmesser:
4mm
Material:
Messing
Weitere Suchbegriffe: 8399490, Automation, Sensoren, Sensor-Zubehör, RS PRO, XQ1048RS, Automation & Control Gear, Sensors, Sensor Accessories
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,24*
€ 13,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,06*
€ 13,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,04*
€ 11,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,25*
€ 11,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,10*
€ 10,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7621193
ab € 5,38*
Zubehör
RS Pro
7621184
ab € 3,00*
Zubehör
RS Pro
7621180
ab € 2,12*
Zubehör
RS Pro
8399503
ab € 4,46*
Zubehör
RS Pro
8399507
ab € 5,92*
Zubehör
RS Pro
3630351
ab € 1.472,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.