Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO M16 Quetschverschraubung Stecker für Thermoelement oder PRT-Sonde


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO M16 Quetschverschraubung Stecker für Thermoelement oder PRT-Sonde
Artikel-Nr.:
     108EL-8399617
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     8399617
EAN/GTIN:
     5056112206446
Suchbegriffe:
Quetschverschraubung
quetschverschraubung
Zubehörtyp = Quetschverschraubung
Zur Verwendung mit = Thermoelement oder PRT-Sonde
Anwendung = M16 x 1,5mm Kompressionsverschraubung
Anschlusstyp = Schrauben
Gender = Stecker
Steckergröße = M16
Fühlerdurchmesser = 3mm
Material = Edelstahl

Thermoelementverschraubungen für Temperaturfühler. Korrosionsbeständige Quetschverschraubungen für Thermoelemente mit BSP-Außengewinde stehen für eine Vielzahl von Tastkopfgrößen von Temperatursensoren zur Verfügung. Inline-Kompressionsstecker aus Messing und Edelstahl mit Mutter und Schneidring Metrische und NPT-Gewinde erhältlich Passend für Sondendurchmesser 1,0 mm, 1,5 mm, 3,0 mm, 4,0 mm, 4,5 mm, 6,0 mm, 8,0 mm, 1/8 Zoll, 1/4 Zoll und 3/16 Zoll
Weitere Informationen:
Zubehörtyp:
Quetschverschraubung
Zur Verwendung mit:
Thermoelement oder PRT-Sonde
Anwendung:
M16 x 1,5mm Kompressionsverschraubung
Anschlusstyp:
Schrauben
Gender:
Stecker
Steckergröße:
M16
Fühlerdurchmesser:
3mm
Material:
Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: 8399617, Automation, Sensoren, Sensor-Zubehör, RS PRO, XQ1082RS, Automation & Control Gear, Sensors, Sensor Accessories
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 9,87*
€ 14,06*
€ 5,95*
ab € 11,63*
€ 17,80*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,06*
€ 16,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,01*
€ 16,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,35*
€ 15,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,45*
€ 14,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,11*
€ 14,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,87*
€ 11,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7621193
ab € 5,38*
Zubehör
RS Pro
7621184
ab € 3,00*
Zubehör
RS Pro
7621180
ab € 2,12*
Zubehör
RS Pro
8399610
ab € 14,51*
Zubehör
RS Pro
4559764
ab € 1,86*
Zubehör
RS Pro
3630250
ab € 5,94*
Zubehör
RS Pro
3630351
ab € 1.472,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.