Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Artesyn Embedded Technologies Schaltnetzteil, 24V dc / 19.5A 240W 120 → 300 V dc, 90 → 264 V ac Offene


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8399765
Hersteller:
     Artesyn
Herst.-Nr.:
     LPS365-M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Netzteil Offene Bauform
Open Frame
offene Netzteile
Schaltnetzteil Offene Bauform
Ausgangsspannung = 24V dc
Ausgangsstrom = 19.5A
Nennleistung = 240W
Anzahl der Ausgänge = 1
Eingangsspannung = 120 → 300 V dc, 90 → 264 V ac
Montagetyp = Gehäusemontage
Gehäusetyp = Offene Bauform
Länge = 127mm
Breite = 76.2mm
Medizintechnische Zulassung = Ja
Tiefe = 39.83mm
Temperatur max. = +50°C

Artesyn Embedded Technologies Embedded SchaltnetzteilDas integrierte Schaltnetzteil der Serie Artesyn Embedded Technologies LPS365-M hat einen AC/DC-Stecker mit 240 W und einem einzigen Ausgang. Dieses Netzteil verfügt außerdem über einen 12-V-Lüfter und 5-V-Standby-Ausgänge. Sein Volllastwirkungsgrad von bis zu 92 % und je nach Betriebsbedingungen bietet er bis zu 220 W Ausgangsleistung mit freier Luftkonvektionskühlung und bis zu 360 W mit 400 LFM Zwangsluft. Er hat eine universelle Eingangsspannungseinstufung zwischen 90 V ac und 264 V ac oder 120 V dc und 300 V dc.Eigenschaften und VorteileAktive Leistungsfaktorverbesserung Einstellbarer Hauptausgang Integrierter EMI-Filter der Klasse B Die Abmessungen sind 3 Zoll und 5 Zoll Isolierter 12-V-Lüfterausgang Weniger als 1 E hoch Der Ausgangsstrom beträgt 19,5 A bei 24 V dc Überlast- und thermischer Überlastschutz Überspannungsschutz Stromausfall Fernabtastung Standby-Ausgang: 5 VAnwendungenLeichte industrielle Systeme Nicht-Patientenkontakt für medizinische AnwendungenZertifizierungenCB-Zertifikat und -Bericht CCC-Zulassung CE-zertifiziert CULus60601-1 CULus60950 TÜV60601-1 TÜV60950 UL60601-1 UL60950
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
24V dc
Ausgangsstrom:
19.5A
Nennleistung:
240W
Anzahl der Ausgänge:
1
Eingangsspannung:
120 → 300 V dc, 90 → 264 V ac
Montagetyp:
Gehäusemontage
Gehäusetyp:
Offene Bauform
Länge:
127mm
Breite:
76.2mm
Medizintechnische Zulassung:
Ja
Tiefe:
39.83mm
Temperatur max.:
+50°C
Weitere Suchbegriffe: schaltnetzteil offene bauform 24v, schaltnetzteil offene bauform, 8399765, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, Schaltnetzteile, Artesyn Embedded Technologies, LPS365M, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, Switching Power Supplies
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 143,28*
€ 184,98*
46 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 150,54*
€ 187,46*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 184,98*
€ 220,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 182,66*
€ 217,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 175,72*
€ 209,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,50*
€ 189,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,28*
€ 170,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Molex
51065-0200
ab € 0,0306*
Zubehör
Molex
90119-2110
ab € 0,0477*
Zubehör
Molex
90142-0010
ab € 0,208*
Zubehör
Molex
08-52-0072
ab € 0,049*
Zubehör
Molex
09-50-3031
ab € 0,0485*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.