| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-8399838 Herst.-Nr.: CHROME-IBT EAN/GTIN: 5060641244596 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Für Akku-Technologie = Bleisäure Für Batteriegröße = 12 V
Act Meter BatterieDer intelligente Batterietester Act Meter Chrom wurde für 12-V-Bleiakkus mit einer Stromkapazität von 1,2 Ah bis 200 Ah entwickelt. Er misst die verfügbare ah-Kapazität anhand der Temperatur und des Ladezustands des Akkus. Dies ermöglicht Ihnen, die Spannung zu prüfen und die Kapazität neuer Batterien direkt aus der Box zu testen, sowie gebrauchter Batterien, die eine anormale ah-Kapazität aufweisen können, die durch Übertemperatur oder Unterladung oder Überladung verursacht wird. Eine Tabelle an der Seite des Messgeräts zeigt an, wann Batterien aufgrund von Alterung oder Betriebsbedingungen (65 % der Nennkapazität) aufgeladen oder ersetzt werden sollten. Hinweis: Auf dem Gerät befindet sich ein temperaturempfindlicher Streifen zur Aufzeichnung der Umgebungstemperatur. Lieferumfang: Intelligenter Batterietester aus Chrom von Act Anschlussklemmen Act/3532 Terminal Weiche Tragetasche Act/410 Muster-act/BTL-Etiketten Bedienungsanleitung KalibrierungszertifikatEigenschaften und VorteilePrüfung von 12-V-SLA und überfluteten Bleiakkus Simuliert einen vollständigen (20-Stunden-__LW_AT__) Batterieentladetest innerhalb von Sekunden Zeigt Gleichspannung und Amperestunde (Ah) Kapazität an, die in der Batterie verfügbar sind Advanced Pulse-Lastanalyse misst die in Sekunden verfügbare Kapazität der ah genau Genaue ah-Kapazität basierend auf der Temperatur und dem Ladezustand der Batterie Verpolschutz Grüne LCD-Anzeige mit HintergrundbeleuchtungAnwendungenFeuerlöschanlagen SicherheitssystemeZertifizierungenCE-zertifiziert Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Für Akku-Technologie: | Bleisäure | Für Batteriegröße: | 12 V |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: 8399838, Batterien und Ladegeräte, Akku und Ladegerät Zubehör, Batterie-Tester, ACT Meter, CHROMEIBT, Batteries & Chargers, Battery & Charger Accessories, Battery Testers |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |