Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
PC-Zubehör
>
PC Lüfter
>
PC Gehäuselüfter
>
Lüfterfilter
>
Luftfilter Klimatechnik
>
Artikel
RS PRO PET Filtermatte, Typ Gefaltete Filterplatten, G4, 490 x 490 x 45mm, 0.5m² ISO-C-85
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-8404703
Hersteller:
RS Pro
Herst.-Nr.:
8404703
EAN/GTIN:
5056112206842
Suchbegriffe:
Filtermatte
Filtermatten
Lüftereinschübe Filter
Filterplatten
Filtertyp = Gefaltete Filterplatten
Abmessungen nom. = 20 x 20 x 2Zoll
Abmessungen absolut = 490 x 490 x 45mm
Fläche = 0.5m²
ISO 16890 Klasse = ISO-C-85
Filterklasse = G4
Luftdurchsatz max. = 2340m³/h
Anfangsdruckabfall = 65Pa
Enddruckverlust = 250Pa
Farbe = Weiß
Gehäusematerial = Stahl galvanisiert
Material = PET
Tiefe absolut = 45mm
Abmessungen nom. H x B = 20 x 20 in, 20 x 20 x 2 inZoll
RS PRO 5
Weitere Informationen:
Filtertyp:
Gefaltete Filterplatten
Abmessungen nom.:
20 x 20 x 2Zoll
Abmessungen absolut:
490 x 490 x 45mm
Fläche:
0.5m²
ISO 16890 Klasse:
ISO-C-85
Filterklasse:
G4
Luftdurchsatz max.:
2340m³/h
Anfangsdruckabfall:
65Pa
Enddruckverlust:
250Pa
Farbe:
Weiß
Gehäusematerial:
Stahl galvanisiert
Material:
PET
Tiefe absolut:
45mm
Abmessungen nom. H x B:
20 x 20 in, 20 x 20 x 2 inZoll
... >
Heizung, Lüftung & Klimatechnik
>
Klimaanlagen- und Heizungszubehör
>
Klimageräte Filter
Weitere Suchbegriffe:
Luftfilter Klimatechnik
,
Luftfilter Lüftungssystem
,
luftfilter lüftungssystem g4
,
luftfilter klimatechnik
,
rs pro filtermatte
,
8404703
,
Heizung, Lüftung & Klimatechnik
,
Klimaanlagen- und Heizungszubehör
,
Klimageräte Filter
,
RS PRO
,
PLM422020
,
HVAC, Fans & Thermal Management
,
Air Conditioning & Heating Accessories
,
HVAC Air Filters
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 329,35*
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 6 Stück (ab € 54,89167* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 403,54*
€ 480,21
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 402,97*
€ 479,53
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 388,07*
€ 461,80
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 363,12*
€ 432,11
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 329,35*
€ 391,93
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Timestrip Zeitgeberanzeige 500 Stk., L. 19mm, B. 40mm
Timestrip
TS121
ab € 36,88*
Zubehör
Timestrip Zeitgeberanzeige 500 Stk., L. 19mm, B. 40mm
Timestrip
TS019
ab € 37,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen