Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Laborbedarf
>
Glasbauelemente
>
Schliffbauteile, Gewindebauteile
>
GL-Gewindeadapter
>
Artikel
SMC KQ2 Winkelgewindeadapter, Mit Gewinde, Messing, 1 MPa, 3 MPa
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-8408742
Hersteller:
SMC
Herst.-Nr.:
KQ2L03-U02A
EAN/GTIN:
5059039806744
Suchbegriffe:
Flaschen-Gewindeadapter
GL-Gewindeadapter
Gewinde Ausgleich Adapter
Gewindeadapter PP
Stecker A = Uni 1/4-Stecker
Pneumatik-Anschlusstyp = Winkelgewindeadapter
Anschlussausführung = Mit Gewinde
Serie = KQ2
Gehäusematerial = Messing
Winkelstück KQ2L. Die KQ2L-Winkelstücke mit Außengewinde von SMC lassen sich schnell und leicht in pneumatische Anschlussstücke installieren. Die KQ2L-Winkelstücke mit Außengewinde sind auch kompakter ausgeführt, wodurch sie auf engerem Raum verwendet werden können. Winkelstücke mit Außengewinde werden zur Verbindung mit einem Winkelstück mit Innengewinde verwendet. Die neue KQ2-Produktserie ist leichter als frühere Modelle und hat den Vorteil von verbesserten Einsetz- und Ausbaukräften. Kann unter einer Vielzahl von Drücken von einem niedrigen Unterdruck bis 1 MPa verwendet werden Niedrige Betätigungskraft erforderlich für Ein- und Ausbau Kompakte Abmessungen für Einsatz auf engerem Raum
Weitere Informationen:
Stecker A:
Uni 1/4-Stecker
Pneumatik-Anschlusstyp:
Winkelgewindeadapter
Anschlussausführung:
Mit Gewinde
Serie:
KQ2
Gehäusematerial:
Messing
... >
Pneumatik und Hydraulik
>
Pneumatische Verbinder, Leitungen und Schläuche
>
Pneumatische Anschlüsse
Weitere Suchbegriffe:
Gewindeadapter PTFE
,
gl gewindeadapter
,
8408742
,
Pneumatik und Hydraulik
,
Pneumatische Verbinder, Leitungen und Schläuche
,
Pneumatische Anschlüsse
,
SMC
,
KQ2L03U02A
,
Pneumatics & Hydraulics
,
Pneumatic Connectors, Fittings & Hose
,
Pneumatic Fittings
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,18*
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 3,218* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 47,79*
€ 56,87
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 45,19*
€ 53,78
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 40,82*
€ 48,58
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 37,70*
€ 44,86
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 37,62*
€ 44,77
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 32,18*
€ 38,29
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen