Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex CMD Sub-D Steckverbinder Stecker abgewinkelt, 9-polig / Raster 1.27mm, Tafelmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8411855
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     83611-9006
EAN/GTIN:
     5059039255337
Suchbegriffe:
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
d-sub steckverbinder abgewinkelt 9-...
d-sub steckverbinder
Anzahl der Kontakte = 9
Gender = Stecker
Gehäuseausrichtung = gewinkelt
Montagetyp = Tafelmontage
Raster = 1.27mm
Nennstrom = 1A
Gehäusematerial = PVC
Betriebsspannung = 350,0 V
Länge = 19.94mm
Breite = 16.89mm
Tiefe = 7.82mm
Serie = CMDmm
Kontaktgröße = 0.71mm

Micro-D-Stecker, 9-polig, Molex. Micro-D-Steckverbinder der nächsten Generation sind 4 Mal kompakter als konventionelle D-Steckverbinder und bieten dem Benutzer eine kompakte und robuste Anschlusslösung. Diese Serie mit hoher Anschlussdichte ist ideal für den Einsatz in Anwendungen, bei denen Platz eine wichtige Rolle spielt Diese Micro-D-Steckverbinder für die Leiterplattenmontage haben eine robuste Bauweise mit Metallschnittstelle und Erdungslaschen mit 1,27 mm Mittellinien-Rastermaß.
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
9
Gender:
Stecker
Gehäuseausrichtung:
gewinkelt
Montagetyp:
Tafelmontage
Raster:
1.27mm
Nennstrom:
1A
Gehäusematerial:
PVC
Betriebsspannung:
350,0 V
Länge:
19.94mm
Breite:
16.89mm
Tiefe:
7.82mm
Serie:
CMDmm
Kontaktgröße:
0.71mm
Weitere Suchbegriffe: d-sub steckverbinder 9 pol, 8411855, Steckverbinder, USB D-Sub & Computer Steckverbinder, Molex, 836119006, Connectors, USB, D Sub & Computing Connectors, D Sub Connectors
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 9,97*
€ 14,87*
€ 6,90*
ab € 9,72*
€ 15,89*
1 Tag
135
€ 14,99*
ab € 9,07*
€ 20,34*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,87*
€ 17,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,81*
€ 17,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,20*
€ 16,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,76*
€ 15,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,49*
€ 14,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,97*
€ 11,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.