Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Harting Han Gewindeadapter mit Befestigungsschraube für Stromversorgungssteckverbinder in robuster Ausführung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8411990
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09000005603
EAN/GTIN:
     5059039118328
Suchbegriffe:
8411990
Steckverbinder
Leistungssteckverbinder
Schwere Steckverbinder Zubehör
Zubehörtyp = Gewindeadapter mit Befestigungsschraube
Serie = Han

Best.-Nr.: 841-2007 ist für den Einsatz mit 841-1997 vorgesehen und umgekehrt. Steckverbinderzubehör Han. Steckverbinderzubehör Harting Han, Schraubadapter, Einbaudichtungen in der Größe 10A, 16A und 32A sowie Greifrahmen für den Einsatz mit den Gehäusen und Kappen der Serie Harting-Han.
Weitere Informationen:
Zubehörtyp:
Gewindeadapter mit Befestigungsschraube
Serie:
Han
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,94*
€ 32,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,82*
€ 31,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,43*
€ 29,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,74*
€ 27,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,45*
€ 26,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,26*
€ 21,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.